コンパクトで軽量!室内でもアウトドアでも気軽に持ち運べるBluetoothスピーカーです。最大24bit/96kHzのハイレゾ音源に対応。USB-C接続で音楽の細やかなニュアンスまで忠実に再現。2.5インチミッドバスドライバーと0.75インチシルクドームツイーター、楕円形パッシブラジエーターを搭載。高効率class-Dアンプにより迫力のある25W出力で迫力の低音を体感するダイナミック高音質サウンド。直感的な操作ボタンと専用アプリで音源切替・再生操作・音や光のカスタマイズが簡単に行えます。
付属品USB-Cケーブル(1.2m)、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
寸法(mm)幅194×奥行95×高さ108
質量(g)約1020
電源USB 5V2A 内蔵バッテリー(3時間充電、15時間再生※ボリューム50%LEDオフの場合)
定格出力(W)25(ミッドバスユニット15,ツイーター10)
入力端子Bluetooth、USB-C
再生周波数帯域(Hz)62-40kHz
S/N比≧85db(A)
スピーカーミッドバス:直径66mm(2.5インチ)、ツイーター:直径23mm(0.75インチ)
ノイズレベル≦25db(A)
BluetoothVer.6.0、通信距離:約10m、プロファイル:A2DP/AVRCP
オーディオコーデックSBC
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。