家電 :「USBスピーカ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier社製のPC用USB給電スピーカーです。
コンパクトデザインでパソコン周辺の省スペース環境でも快適にご使用いただけます。
コンパクトながら2W×2の高出力とバスレフ構造採用で、豊かで伸びのある低音と表現力の高い高音を実現しました。
左右スピーカー間のケーブル長は約0.9mあるので、PC環境に合わせて様々なレイアウトでご使用いただけます。
USBケーブルをパソコンに接続して、USBからの電源供給が可能です。 自宅のデスクトップはもちろん、外出先のノートパソコンでも使用できるので便利です。
入力端子3.5mmステレオミニジャック
付属品スピーカー本体、ユーザーズガイド/保証書
質量(g)約570
電源USB給電
ケーブル長(m)左右スピーカー間:約0.9m、3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.4m、USB電源ケーブル:約1.4m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×120
S/N比≧85dBA
ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック
Edifier社製PC用USBスピーカー。デスクの上でもコンパクトながら3系統の入力を兼ね備えたPCスピーカー。
1個
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
Edifier社製GaN充電器を搭載したBluetooth/USBスピーカーです。最大70W出力のスピーカーで、インフィニティミラー構造のフロントパネルにLEDイルミネーションを搭載しています。イルミネーションの色やパターンは専用アプリで設定可能です。Bluetooth/USB共にハイレゾに対応します。
USBとBluetoohの2系統を兼ね備えたコンパクトなバー型スピーカー。モニター下部に収まるコンパクト型サウンドバーでゲーミングサウンドをアップグレード。
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
仕様SN比:≧85db(A)
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
質量(kg)3.07
電源AC100-240V50/60Hz 400mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)
定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)
入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)
再生周波数帯域(Hz)58~40k
騒音レベル(dB(A))≦25
スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。