家電 :「a3 サイズ ファイル ケース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面磁界型ドライバーに第2世代の「EqualMass(TM)」を採用した高品質なワイヤレスヘッドホンです。様々な技術を融合したこのドライバーはより精細なサウンドを安定した動作で行うことができます。また、様々なHDコーデックをサポートし、ハイクオリティな音楽体験を提供します。長時間の視聴でも快適性を保証する2種類のイヤーパッド(ラムレザー&クーリングメッシュ)を同梱、また、安定した装着感を実現する金属製バンドを採用しています。
仕様スピーカー出力:サイズ:89×70mm平面磁気ドライバー、再生周波数帯域:10Hz ~ 40kHz、インピーダンス:120Ω、音圧感度:94±3dB(A) 付属品ヘッドフォン本体、キャリングケース、クーリングメッシュイヤーパッド×2、イヤーパッドポーチ×2、イヤーパッドピック、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m)、多言語マニュアル、保証書 寸法(mm)約176×53×195 質量(g)347 形式第2世代 Equal Mass 平面磁界駆動 電源内蔵リチウムイオン充電池1500mAh(USB給電:約1.5時間、連続再生:約80時間) ケーブル長(m)1.2 接続方式Bluetooth 、USB-C、3.5mm ステレオミニ 接続複数:マルチポイント Bluetoothver.5.4 通信距離:約10m イヤホン形状オーバーヘッド 対応コーデックSBC、aptX、aptX HD、aptX adaptive(24bit/96kHz)、aptX lossless、AAC、LHDC、LDAC、Snapdragon Sound 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります