その薄さわずか1cm、ムダのないデザインが持っても使っても美しいスリムカメラです。7200万画素(有効画素1300万)、動画解像度5Kの臨場感あふれる撮影が可能です。また、笑顔検出機能・オートフォーカス機能・連続写真やループ撮影などカメラを楽しめる機能も豊富。16倍デジタルズームを搭載し、運動会等での距離のある被写体の撮影も可能です。
付属品本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス
色ブラック
質量(g)約64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×12(最薄部10)
レンズf=4.6mm F/1.8
センサーCMOSセンサー13MP
有効画素数1300万画素
機能オフタイマー、連続・自動・スロー・ループ撮影、タイムラプス・セルフタイマー
インターフェースmicroSD、Type-C
ズームデジタル16倍
解像度【写真】補間(72M/64M/56M/48M/30M/24M/20M)12M/8M/5M/3M【動画】5K/4K/2.7K/FHD/HD/VGA
ホワイトバランスauto、晴れた日、曇りの日、白熱ランプ、蛍光灯
液晶モニター2.8インチIPS
露出補正-3.0EV~+4.0EV
バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー500(充電約2時間)
ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600/3200
記録メディアmicroSD(最大128GB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
その薄さわずか1cm、ムダのないデザインが持っても使っても美しいスリムカメラです。7200万画素(有効画素1300万)、動画解像度5Kの臨場感あふれる撮影が可能です。また、笑顔検出機能・オートフォーカス機能・連続写真やループ撮影などカメラを楽しめる機能も豊富。17倍デジタルズームを搭載し、運動会等での距離のある被写体の撮影も可能です。
付属品本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス
色ホワイト
質量(g)約64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×12(最薄部10)
レンズf=4.6mm F/1.8
センサーCMOSセンサー13MP
有効画素数1300万画素
機能オフタイマー、連続・自動・スロー・ループ撮影、タイムラプス・セルフタイマー
インターフェースmicroSD、Type-C
ズームデジタル16倍
解像度【写真】補間(72M/64M/56M/48M/30M/24M/20M)12M/8M/5M/3M【動画】5K/4K/2.7K/FHD/HD/VGA
ホワイトバランスauto、晴れた日、曇りの日、白熱ランプ、蛍光灯
液晶モニター2.8インチIPS
露出補正-3.0EV~+4.0EV
バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー500(充電約2時間)
ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600/3200
記録メディアmicroSD(最大128GB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様●SDスロット:SD、SDHCカード(最大32GBまで対応)●USBスロット:USBメモリー(USB2.0対応、最大32GBまで対応)●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 4000mAh●映像信号方式:NTSC●最大再生時間:約3.5時間●画面:10インチ TFT液晶 16:9 解像度1024×600●音声出力(スピーカー):2W×2
適合BDプロファイル:1.1(BONUSVIEW)、ディスクタイプ:BD-ROM、BD-R(LTH対応)、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD±R、DVD±R DL、DVD±RW、CD-ROM、CD-R、CD-RW、ディスクフォーマット:BDMV、BDAV、AVCHD(1.0)、AVCREC、DVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM対応)、CD-DA、データDVD、データCD、ファイル形式:MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、MP3、AAC、JPEG、GIF、PNG
消費電力(W)17
電源AC100V 50/60Hz DC12V 2.0A
製品質量(g)約1170
充電時間約4時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×202×42
出力端子HDMI 出力×1、3.5mmイヤホンジャック×1
許容温度(℃)5~35
Type-Cまたは単3乾電池の2電源に対応した3.2インチワンセグテレビラジオ。日本語表記の大きなボタンを採用し、どなたでも簡単に操作できる使いやすさが魅力です。イヤホン端子付きで、スピーカーで聴くだけでなく音の出せないシーンではイヤホンで聴くこともできます。本体背面にはコインスタンドポケットを装備。自立させてワンセグを楽しむこともできます。
仕様受信チャンネル:TV:物理チャンネル13-62ch(UHF470-770MHz)、FM:76.0-108MHz(ワイドFM対応)、AM:552-1701kHz
付属品イヤホン、ストラップ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅88×高さ142×奥行19
質量(g)約132(電池除く)
消費電力(W)1.5
電源単3乾電池×3(別売り) 電源ケーブル接続時DC5V0.5A
スピーカー8Ω/0.8W×2※ステレオ出力はワンセグテレビ使用時のみ。ラジオ使用時はモノラル出力になります
連続再生時間イヤホン使用時:TV/FM(画面ON24時間、画面OFF32)AM(画面ON20時間、画面OFF48)、本体スピーカー使用時:TV/FM(画面ON12時間、画面OFF15)AM(画面ON10時間、画面OFF15時間)※使用状況や環境・電池の種類などにより使用時間は異なります
画面仕様3.2インチカラー液晶パネル(解像度320×240)
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。