2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本
タイプ全端子電流通過型
2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)金メッキ仕様ブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。
仕様金メッキ
タイプ全端子電流通過型
長さ(m)0.5
分配数2
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。