家電 :「かんでんち 単3」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)
放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比)
AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー
水銀0(ゼロ)使用
タイプLR6/1.5V
電池単3形
使用推奨期限10年
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。公称電圧:1.5V。水銀0使用
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー
人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載
テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属
音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ
大型TVでもゆとりある5mロングコード
約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様
実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載
ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます
5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)約306(乾電池含まず)
電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売)
最大出力(W)3×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)約70
接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m)
スピーカー口径66mm×1
取扱説明書(1.59MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電池式だから、いつでもさっと使えます。剃り刃は切れ味長持ちの鋭角ブレード使用。5段階の刈り高調整ダイヤル付き。短髪用、長髪用の2種類のコーム付き。コームの使い分けで10段階の刈り高調整が可能。スキ刈りも可能、自然な仕上がりに。剃り刃は取り外して水洗いOK ※本体は水洗い不可
付属品短髪用コーム(本体取付済)、長髪用コーム、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
材質ABS、ステンレス
質量(g)124(本体のみ)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×179×41(本体のみ)
色(本体)ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。