家電 :「タープ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。 多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど) 充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示 防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ) 通話対応(マイク内蔵) USBType-C接続、専用充電コード付属 6.5時間連続再生 汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子) 接続方式Bluetooth 感度-42dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54(イヤホン) 再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで) バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 待ち受け時間(時間)最大約100 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)約6.5(50%音量) 通話時間(時間)約6.5(50%音量) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASP-W360N ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機 動画あり
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書 質量(g)約340 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W)10(5×2) 連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh) 再生周波数帯域(Hz)70~20k S/N比≧75dB 充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない) 取扱説明書(4.79MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
5,498 税込6,048
欠品中

集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書 型式骨伝導 質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25 電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子) 感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB 連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)8 防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 取扱説明書(5.55MB) 音圧感度(dB)83.5 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2402~2480 連続待受時間約30日 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書 質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず) 電源DC6V単2形乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず) 電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15 防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない 受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ スピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1 明るさ(Lm)LEDライト:約45~50 取扱説明書(2.38MB) スピーカーサイズ(mm)口径76
1個
3,479 税込3,827
当日出荷

ASP-W200N ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth オーム電機 動画あり
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書 質量(g)約195 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W)5 連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh) 入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧70dB 充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB) 防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) 取扱説明書(3.59MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間約30時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約8(50%音量) 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)●出力音圧レベル/感度:98dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約800時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約12時間(70%音量) 付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)約9.4 形式ダイナミック型インナーイヤータイプ 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法幅83×高さ25×奥行10mm(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間音楽:約20時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書(3.11MB) 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷

雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません) Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き 操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能 同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載 再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間) microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、 型式ダイナミック型 質量(g)約16.5 電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子) コード長さ(mm)約450 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く) 通信方式BluetoothVer.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 通話可能時間(h)約4(50%音量) 再生可能時間約4(50%音量) 指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dB インピーダンス(Ω)16 防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない) 音圧感度(dB)97 変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz 通信距離(m)見通し:最大約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 ドライバー径(Φmm)10 連続待受時間約15時間 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受:最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間 付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書 質量(g)約610(乾電池含まず) 電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売) 外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず) スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1 受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHz アンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ 防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない 取扱説明書(2.37MB)
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量) 付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)約8.6 形式ダイナミック型 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間音楽:約6時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書(3.12MB) 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様●マイク指向特性/感度:無指向性/-42±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池 3.7V、イヤホン…80mAh、充電ケース…400mAh●出力音圧レベル/感度:112.5±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約14時間●通話可能時間:約6時間(80%音量) 付属品充電ケース、専用充電コード、保証書、取扱説明書 型式オフセット(気伝導)10×8mmドライバー 質量(g)イヤホン…約8(1個あたり)、充電ケース…約45 電源DC5V(USB給電…USB Type-C端子) 外形寸法イヤホン…幅38×高さ55×奥行26mm、充電ケース…幅87.6×高さ64.2×奥行29.5mm インピーダンス32Ω 充電時間イヤホン…約2時間、充電ケース…約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで) 通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.1 動作温湿度範囲温度…0~40℃、湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP) 再生可能時間約7.5時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形)…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書(2.9MB) 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷

着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1。 本体カラーはブラック
仕様(マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台 付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 ブラック 質量(g)約8.6 形式ダイナミック型 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く) バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh) 周波数帯域(kHz)再生:20Hz~20kHz(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度、湿度範囲(許容)温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なしにて) 通話可能時間(h)約5(50%音量) 再生可能時間(音楽)約6時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 待ち受け時間(時間)約250 変調方式GFSK 通信距離(m)(最大)見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります