家電 :「テレビの音」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー 人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載 テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属 音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ 大型TVでもゆとりある5mロングコード 約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様 実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載 ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます 5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書 質量(g)約306(乾電池含まず) 電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売) 最大出力(W)3×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず) 電池寿命(時間)約70 接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m) スピーカー口径66mm×1 取扱説明書(1.59MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書 型式骨伝導 質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25 電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子) 感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB 連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)8 防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 取扱説明書(5.55MB) 音圧感度(dB)83.5 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2402~2480 連続待受時間約30日 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します 15W+15W大出力アンプ搭載 音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます 3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属 パソコンのゲームも大迫力で楽しめます テレワークにも便利です
付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書 質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む) 電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属) 最大出力(W)30(15+15) 定格消費電力(W)約12.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず) 通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個) インピーダンス(Ω)4 取扱説明書(3.17MB) 通信距離(m)見通し約10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります