家電 :「ヘアケア」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ。約340グラムの軽量設計。折りたたみ式で持ち運びや収納に便利。温風・冷風の切替ができます。温風温度は髪にやさしい約85℃。安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)340(コード、フードを含む) 消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時) スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風) 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)0.84(HOTモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
1個
1,498 税込1,648
欠品中

「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書 質量(g)350(コード、フードを含む) 消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時) スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)1.3(HOTモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約28 スイッチON/OFF 温度(℃)【アイロン板】最高 180 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35 取扱説明書(2.15MB)
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です。押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書 質量(g)506(コード、フードを含む) 消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時) スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.8 温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)1.8(HIGHモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

62dBの静音タイプ ※JIS C9613:2021(8.6騒音試験)に基づく。2種類のブラシ付き。「ワイドクッションブラシ」でストレートや、毛先のカールに。「ロールブラシ」でボリュームアップ。軽量ボディ。回転式コネクター
付属品アタッチメント2種(ロールブラシ・ワイドクッションブラシ)、保証書付取扱説明書 質量(g)286(本体・コードのみ) 消費電力(W)400(HIGHモード時)/200(LOモード時) スイッチHIGH(強い温風)-LOW(弱い温風)-OFF 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.8 温風温度(℃)92(HIGHモードで、周囲温度30のとき) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×226×49(本体のみ)/49×395×49(ロールブラシ付)/49×340×49(ワイドクッションブラシ付) 色(本体)ホワイト
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

リッジの効いた細かなカールが作れる25mmタイプ。持ちやすいグリップ形状。セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになります。スタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします。回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなります。クールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことでアイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)305 消費電力(W)32 スイッチON/OFF 電源AC100V(50-60Hz) 温度(℃)【アイロン管】最大180 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×64×42.5 電源コード1.8m
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

自然な印象のふんわりカールが作れる32mmタイプ。持ちやすいグリップ形状。セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになります。スタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします。回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなります。クールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことで、アイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)355 消費電力(W)45 スイッチON/OFF 電源AC100V(50-60Hz) 温度(℃)【アイロン管】最大180 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×67×48 電源コード1.8m
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)。60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート。機内持ち込みOK
付属品専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書 質量(g)60 外形寸法(mm)()170×22×30(プレートロック時) スイッチON/OFF 電源USB給電式/DC 5V/2A ケーブル長(m)【USB】1.2 プレート温度(℃)最高200
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング