家電 :「収納ソファ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン
シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー
タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属
3種のアタッチメント付き
ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に)
ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に)
バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに)
アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。
ゴミはダストカップに集められます。
本体とアタッチメントを収納できる袋付き
家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書
容量(mL)約90(ダストカップ)
電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)
本体質量(g)約465
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
集塵方式ダストカップ
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2500(×2本)
使用可能時間(分間)約12
取扱説明書(1.84MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。