家電 :「縦置き」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食パン8枚・10枚切り用。拭くだけお手入れ簡単。コードを巻いて場所を取らない縦置き収納
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1420 定格電圧(V)100 50/60Hz コード長さ(m)約0.75 定格消費電力(W)520 取扱説明書(2.29MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)243×104×223
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

音の遅延が少ない有線接続(Φ3.5mmステレオミニプラグ)。PC接続(USB Type-A)で家庭用電源不要&自動電源ON。縦置き・横置き2WAYフリーレイアウト。イルミネーションは3バリエーション+固定(赤・緑・青)
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)716(コードを含む) 電源DC5V 900mA 最大出力(W)6(3+3) 接続電源:USB電源(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)381×74×84(接合時:突起物含まず) 周波数特性150Hz~20kHz コード長さ(cm)スピーカー間:105、音声入力コード/USBコード:120 S/N比≧45dB スピーカー口径50mm(4Ω)×2 取扱説明書(1.95MB)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

パソコンなどに接続して、音楽、ゲームや動画の音声を迫力アップ。タテ・ヨコ対応でレイアウト自在。合体させると幅33cmの横置きスピーカーになります。縦置き時は高さ16.5cm、スピーカー間コード長は約1.1m。USB電源プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのUSBポートに接続。音声入力プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのΦ3.5mmヘッドホン端子に接続。最大出力5W(2.5W×2)。スピーカー口径77×42mm(×2)。音量調節&電源ランプ付き。本体カラーはブラック
質量(g)445(コード含む) 電源USBバスパワー DC5V 500mA ケーブル長(m)USB電源コード:1.2、音声入力コード:1.2、スピーカー間コード:1.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×165×85(1個あたり/突起物含まず) 周波数特性100Hz~20kHz 最大出力5W(2.5W+2.5W) スピーカー口径77×42mm フルレンジバスレフ型 取扱説明書(4.83MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります