家電 :「電話着信表示」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。 多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど) 充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示 防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ) 通話対応(マイク内蔵) USBType-C接続、専用充電コード付属 6.5時間連続再生 汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子) 接続方式Bluetooth 感度-42dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54(イヤホン) 再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで) バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 待ち受け時間(時間)最大約100 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)約6.5(50%音量) 通話時間(時間)約6.5(50%音量) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

警告音声で迷惑電話対策。着信時に受話器をとると「この電話の通話内容は防犯のため録音します」という警告音声が再生されます。通話中でも「防犯」ボタンを押すことで、いつでも警告音声を再生できます。 指定電話番号拒否機能(最大29件)。 液晶画面(16桁表示)、ナンバー・ディスプレイ対応 ※NTTへのサービス申し込みが必要です(有料)。 ツータッチダイヤル(電話帳)機能 ※最大10件。 プッシュ/ダイヤル切換スイッチ。 呼び出し音量切換(切/小/大)。 着信お知らせランプ。 日付・時刻表示。 発信履歴(最大10件)、着信履歴(最大30件)。 キャッチ※、リダイヤル、スピーカー、保留(メロディ)機能 ※割り込み通話サービスの申込みが必要です(有料)
付属品保証書付取扱説明書、電話線(1.8m) 質量(g)500 方式プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)切替式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×80×195(突起物含まず) 最大直流抵抗(Ω)295
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります