家電 :「3V LED」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます Bluetooth Ver.5.0 見やすいLED表示 LED輝度4段切替 AM/FM各20局プリセット登録 アラーム2系統 スヌーズ&スリープ機能付き AUX外部音声入力端子 ワイドFM対応
取扱説明書(5.1MB) 受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ) 電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 定格消費電力(W)4.4 最大出力(W)実用:0.8 スピーカー口径約36mm(8Ω)×1 再生周波数帯域(Hz)60~18000 接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず) 質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず) 精度時計:月差約±45秒 付属品保証書付取扱説明書 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 対応プロファイルA2DP、AVRCP 通信距離(m)見通し最大約10(Class2) 使用周波数(GHz)2.402~2.480 変調方式GFSK 対応コーデックSBC 伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー。天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステム。ライティングダクト接続タイプ。口径50mmスピーカー搭載。イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)。専用リモコン付き。複数台増設可能。2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能
付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書 質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2 消費電力(W)12(スピーカー) 電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個 最大出力(W)12 感度80dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9 機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 再生周波数帯域(Hz)50~20k S/N比≧75dB スピーカー口径50mm(4Ω)×1 伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット) 調光方式単色発光:7色切換 取扱説明書(3.07MB) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります