家電 :「ACアダプタ 5v」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約215(乾電池・付属品含まず) 電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず) 周波数特性20Hz~20kHz 使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω) 取扱説明書(4.55MB) チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷

USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB) 電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A) バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh) 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz) 充電出力電源(V)DC5/1A 充電時間(時間)約4 動作時間強モード約15分、標準モード約20分 集塵方式フィルター式 集塵容量(mL)45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71 質量(g)約500(付属部分を含まず) 付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属 3種のアタッチメント付き ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に) ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に) バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに) アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。 ゴミはダストカップに集められます。 本体とアタッチメントを収納できる袋付き 家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書 容量(mL)約90(ダストカップ) 電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売) 本体質量(g)約465 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215 バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.6 集塵方式ダストカップ 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2500(×2本) 使用可能時間(分間)約12 取扱説明書(1.84MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。ステレオイヤホン付属。USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約215(乾電池・付属品含まず) 外形寸法(mm)(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず) 電源(V)DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売) 周波数特性20Hz~20kHz 使用時間CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω) 取扱説明書(4.42MB)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

仕様実用最大出力:総合11W(左右スピーカー3W×2、サブウーファー5W) 付属品専用ACアダプター…約150cm、外部音声入力コード…約100cm、RCA変換アダプターコード…約10cm、保証書付取扱説明書 質量(g)約1180 電源DC5V 2A(microUSB) 外形寸法幅132×高さ200×奥行159mm 周波数特性25Hz~20kHz S/N比≧70dB スピーカー左右スピーカー…口径52mm(4Ω)、サブウーファー…口径78mm(4Ω) 音声入力外部:Φ3.5mmステレオミニジャック 取扱説明書(1.08MB)
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約215(乾電池・付属品含まず) 電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず) チャンネル数2チャンネル(ステレオ) 周波数特性20Hz~20kHz 対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω) 取扱説明書(4.48MB)
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

ASP-505N ワイヤレス耳もとスピーカー オーム電機 動画あり
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信 離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き 送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m 送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます 送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式 電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書 質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず) 電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売) 最大出力(W)約0.5×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず) 電池寿命(時間)約49 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー口径66mm×1 取扱説明書(2.74MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)約10 周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります