家電 :「USBからタイプC」の検索結果
約500回くり返し使えます
USBタイプCポート搭載
スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使えます
USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)だけで手軽に充電できます
充電中は赤色、充電完了で緑色点灯する充電インジケーター付き
使用温度範囲(℃)放電:約5~50(機器使用時)、充電:約10~40、保存:-20~35
電圧(V)3.6
出力5V/1A
直径×長さL(Φmm×mm)約18.6×70.5
電池18650形
電池寿命充放電約500回
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。