胸ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ
DSP IC受信
聴きやすいクリアな音質
光る同調ランプで選局かんたん
イヤホン/スピーカー2WAY出力
ワイドFM(FM補完放送)対応
モノラル受信
FMロッドアンテナ搭載
片耳イヤホン付属
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約58(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×18(突起物含まず)
電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信:約42、FM受信:約40、イヤホン使用時:AM受信:約48、FM受信:約47
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)
受信周波数AM530-1605kHz FM76-95MHz
デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書
質量(g)約62(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)
メモリーFM/AM 各20局(合計40局)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
取扱説明書(2.38MB)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。ステレオイヤホン付属。USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
外形寸法(mm)(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず)
電源(V)DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書(4.42MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
レジューム機能搭載で語学学習に便利です
手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実
乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付)
プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる
電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き
MP3ディスク対応
音飛び防止(ESP)機能付き
ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き
専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属
本体色はシルバーです
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約260(乾電池/付属品含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く)
機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性20Hz~20kHz
出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時)
最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック)
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約312(乾電池・付属品含まず)
出力Class2
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電:microUSB端子)
外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く)
チャンネル数2チャンネルステレオ
機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性20Hz~20kHz
インピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書(4.77MB)
通信距離(m)見通し約最大10
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
イヤホンやヘッドホン等のΦ3.5ステレオミニプラグをステレオラジカセ等のΦ6.3ステレオ標準プラグに変換します。
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-6.3Φステレオ標準プラグ
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様●使用時間の目安:アルカリ乾電池新品使用・イヤホン出力時…約8時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック)
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約312(乾電池・付属品含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電
外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く)
チャンネル数2チャンネルステレオ
機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性20Hz~20kHz
インピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω
出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書(3.86MB)
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
DSPデジタルチューナー搭載で雑音の少ないクリアな音声
操作はアナログで簡単にできます
同調ランプ搭載でラクラク選局
ワイドFM(FM補完放送)対応
イヤホンでもスピーカーでも聴けます(イヤホン付属)
FMロッドアンテナ付き
モノラル受信
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約65(乾電池含まず)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×21(突起物含まず)
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約48、イヤホン使用時:AM受信/約57、FM受信/約55(アルカリ乾電池新品使用、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値)
仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)
チャンネル数2チャンネル(ステレオ)
周波数特性20Hz~20kHz
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書(4.48MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
仕様●使用時間の目安:スピーカー出力時…約4.5時間、イヤホン出力時…約5時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:スピーカー…380mW×2、イヤホン…1mW×2
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約250(乾電池・付属品含まず)
電源DC3V…単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源…DC5V 1A以上(USB給電
外形寸法幅142×高さ32.5×奥行151mm(突起物を除く)
チャンネル数2チャンネルステレオ
周波数特性20Hz~20kHz
インピーダンススピーカー…8Ω、イヤホン…32Ω
スピーカー口径28mm×2
出力端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書(4.88MB)
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)。60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート。機内持ち込みOK
付属品専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(g)60
外形寸法(mm)()170×22×30(プレートロック時)
スイッチON/OFF
電源USB給電式/DC 5V/2A
ケーブル長(m)【USB】1.2
プレート温度(℃)最高200
仕様●乾電池持続時間:(アルカリ乾電池新品使用時)【スピーカー使用時】 AM受信 約28時間、FM受信 約29時間【イヤホン使用時】AM受信 約31時間、FM受信 約32時間●時計精度:月差約60秒
付属品ステレオイヤホン、ストラップ(本体に固定)、スタンド用リング(ストラップに装着済み)保証書付取扱説明書
質量(g)約58(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、外部電源… DC3V 300mA(ACアダプター別売… 適合プラグ径/内径1.3mm 外径3.5mm)
外形寸法幅100×高さ60×奥行16mm(突起物含まず)
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー口径40mm インピーダンス8Ω
受信周波数AM…522~1620kHz、FM…76~108MHz
アンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ
取扱説明書(2.37MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
本体約30gの軽量ミニサイズでお出かけや通勤に便利。選局しやすいデジタル表示、液晶ディスプレイ。ATS自動選局、AM/FM各30局メモリー登録。ノイズが少ないDSPデジタル高感度受信。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。電池残量表示、時刻表示、スリープ機能付き。誤動作防止機能付き。FMアンテナ兼用ステレオイヤホン付属。イヤホン専用
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約30(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.3×83.8×14.8(突起物含まず)
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
受信周波数AM…522~1620kHz、FM…76~108MHz
電池使用時間(時間)AM受信:約40、FM受信:約36
取扱説明書(2.61MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ポケットサイズのコンパクトラジオ
電池長持ち(約154時間持続)
イヤホン/スピーカー2WAY出力
モノラル受信
光る同調ランプ付き
FMロッドアンテナ搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応
片耳イヤホン付属
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
ステレオヘッドホン等のΦ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状6.3Φステレオ標準ジャック-3.5Φステレオミニプラグ
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)
取扱説明書(4.55MB)
チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
RCAピンプラグどうしを中継して接続します。1個入りです。
コネクタ形状RCAピンジャック―RCAピンジャック
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ストレート型ピンプラグをL型ピンプラグに変換します。
コネクタ形状ストレートピンプラグ―L型ピンプラグ
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニジャック
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書
質量(g)約62(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)
メモリーFM/AM 各20局(合計40局)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
取扱説明書(2.38MB)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
2本のRCAピンプラグを、RCAモノラルピンプラグ1本に変換します。
コネクタ形状RCAピンジャックx2-RCAピンプラグ
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
2本のRCAピンプラグをΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状RCAピンジャックX2-Φ3.5ステレオミニプラグ※金メッキ仕様ではありません。
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
ライターサイズのイヤホン専用デジタルポケットラジオ
DSPデジタルチューナー内蔵
感度の良い局を自動選局、AM/FM各20局まで自動登録
照明付き液晶表示
デジタル音量表示
クロック機能
ワイドFM(FM補完放送)対応
誤操作防止機能付き
ステレオイヤホン付属
付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書
色シルバー
質量(g)約34(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×83×16(突起物含まず)
電池寿命(時間)AM受信:約51、FM受信:約53(※アルカリ乾電池新品使用)
メモリーAM/FM各20局(合計40局)
受信周波数AM522-1620kHz、FM76-108MHz
取扱説明書(1.74MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一発選局でクリアなデジタル受信
AM、FMステレオ(付属のステレオイヤホン使用時)受信
ワイドFM(FM補完放送)対応
自動選局/登録可能
デジタル音量表示
アラーム/時計機能、スリープ機能
誤操作防止機能
照明付液晶表示
モノラルスピーカー搭載
ステレオヤホン付属
付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書
質量(g)約74(乾電池含まず)
電源(V)DC3、単4形乾電池×2本(別売)
連続使用時間(時間)乾電池持続時間(※ アルカリ乾電池新品使用。JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値):スピーカー使用時…AM受信 約32、FM受信 約30、イヤホン使用時…AM受信 約33、FM受信 約32
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×96×19(突起物含まず)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
イヤホンコードを楽々巻き取りコードを使いやすい長さに調整できます。
材質シリコン樹脂
寸法(縦×横×高さ)(mm)45×40×20
ステレオミニジャックを、2口に分岐します。
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャックx2
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。
液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。
電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。
FMロッドアンテナ。モノラル受信。
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
色ホワイト
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
本体質量(g)76(電池別)
標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×21(突起物含まず)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様電池持続時間:【イヤホン使用時】AM受信 約55時間、FM受信 約53時間【スピーカー使用時】AM受信 約48時間、FM受信 約45時間
付属品両耳イヤホン(着脱式)※、取扱説明書、保証書 ※本機の出力はモノラルです
質量(g)約73(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(約)幅56×高さ96×奥行19mm(突起物含まず)
受信周波数AM…522~1605kHz、FM…76~108MHz
取扱説明書(1.75MB)
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ライターサイズのイヤホン専用ラジオ
DSP(デジタル受信)でクリアな音声
電池長持ち(AM約53時間/FM約50時間)
ワイドFM(FM補完放送)対応
光る同調ランプ
低音強調機能
ステレオイヤホン(FMアンテナ兼用コード)付属
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約40(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×82×17(突起物含まず)
電池寿命(時間)(アルカリ乾電池新品使用):AM受信:約53、FM受信:約50
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
周囲の音がはっきり聴こえる、ラジオ・集音一発切換
高音、中音、低音、レベル調整可能
ワイドFM(FM補完放送)対応
ラジオ/集音、切換ランプ
集音マイク付き
両耳イヤホン
FMアンテナ兼用コード
モノラル受信
3サイズイヤーチップ
付属品両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)56
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×93×21(突起物含まず)
受信周波数AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz
電池使用時間(時間)AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
周波数が大文字表示で選局しやすい。
ワイドFM(FM補完放送)対応。モノラル受信。
スピーカー搭載で、イヤホンなしでも聴けます。
両耳イヤホン付属、ストラップ付き。
色シルバー
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-95MHz
電源DC3V(単3形乾電池×2本使用:別売)
標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約50、(イヤホン使用時)AM受信:約70、FM受信:約60※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として
付属品両耳イヤホン、ストラップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)約29
電源DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)8/103dB
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書(3.01MB)
通信距離(m)見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC、AAC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載
重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載
臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります
最大出力10W(5W×2)
防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます
Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生
充電4時間、再生15時間
USB Type-C充電式(専用充電コード付属)
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
質量(g)約340
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)10(5×2)
連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧75dB
充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)
取扱説明書(4.79MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます
大口径40mmドライバーによる迫力サウンド
左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます
通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます
マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます
連続再生は約10時間(50%音量)
外部音声入力端子付き(コード付属)
付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電
Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書
型式口径40mm ダイナミック・密閉型
色ブラック
質量(g)約150
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性(感度:-42dB)
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)25
取扱説明書(2.9MB)
音圧感度(dB)115
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約80時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約7(50%音量)
マルチポイント2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。
多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど)
充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示
防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ)
通話対応(マイク内蔵)
USBType-C接続、専用充電コード付属
6.5時間連続再生
汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子)
接続方式Bluetooth
感度-42dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP54(イヤホン)
再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで)
バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250
指向性マイク:無指向性
待ち受け時間(時間)最大約100
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)約6.5(50%音量)
通話時間(時間)約6.5(50%音量)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
色ブラック
最大出力(W)3
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧80dB
スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1
取扱説明書(3.04MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)8
防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書(5.55MB)
音圧感度(dB)83.5
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2402~2480
連続待受時間約30日
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)●出力音圧レベル/感度:98dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約800時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約12時間(70%音量)
付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)約9.4
形式ダイナミック型インナーイヤータイプ
電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
外形寸法幅83×高さ25×奥行10mm(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)
動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)
再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)
再生可能時間音楽:約20時間(50%音量)
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920
取扱説明書(3.11MB)
通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量)
付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)約8.6
形式ダイナミック型
電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)
再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)
再生可能時間音楽:約6時間(50%音量)
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920
取扱説明書(3.12MB)
通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません)
Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます
イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き
操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン
ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能
同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載
再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間)
microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、
型式ダイナミック型
質量(g)約16.5
電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)
コード長さ(mm)約450
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く)
通信方式BluetoothVer.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
通話可能時間(h)約4(50%音量)
再生可能時間約4(50%音量)
指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dB
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない)
音圧感度(dB)97
変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz
通信距離(m)見通し:最大約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
ドライバー径(Φmm)10
連続待受時間約15時間
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受:最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。