砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)。重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視。Bluetooth5.3でワイヤレス再生。microSD Card再生。着信・通話対応。AUX 外部音声入力。USB-C充電式。5時間連続再生
付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書
適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)
質量(g)約250
出力(W)実用最大:5
外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)
電源(V)DC5 (USB-C給電)
充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約5時間(50%音量)
防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz
接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1
動作温度(℃)許容:5~35
通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3
取扱説明書(3.1MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
湿度(%)35~80(結露なしにて)
対応コーデックSBC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
microSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能。外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめる。サウンドを彩るイルミネーション。高音質再生。屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめます。ワイドFM(FM補完放送)対応。USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約1774
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC5V 1A (USB-C給電)
最大出力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)
バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧80dB
接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)
スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)
受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)
防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)
Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)
取扱説明書(4.19MB)
microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。