家電 :「低温調理器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
セット内容本体、収納用布バッグ、取扱説明書、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)50×85×320
容量【循環ポンプ】10L/min
質量(g)1260
定格電圧AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.25
定格消費電力(W)1200
温度表示有
保証期間1年
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位、タイマー設定時間で加熱ストップ、ブザーでお知らせ)
タイマー残り時間/設定温度表示
温度設定0~99℃(0.5℃単位、加熱のみ、冷却機能無し)
防水性IPX7
標準使用水量(L)最大20
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。