5倍光学ズーム+10倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮影できるコンパクトデジタルカメラ。56MPSONY CMOSセンサーを搭載した5Kビデオ解像度・64M画像解像度で美しく色鮮やかな撮影が可能です。背面デュアルカメラ付きでPC接続リモート会議等にも対応します。オートフォーカス・オートフラッシュ・手振れ防止・シーンモードなど撮影サポート機能や、ネガ・ビビッド・ナチュラルなどエフェクト機能も搭載。
仕様充電式リチウム電池 3.7V 800mAh
その他【背面に搭載された自撮りカメラ】12MイメージセンサーIMX386、センサーサイズ1/2.86インチ
付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池、クロス
質量(g)140(バッテリー含む)
表示IPS HDタッチスクリーンディスプレイ、2.8インチ、ディスプレイ解像度:640×480
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×110×65
レンズF3.9(ワイド)~F6.3(望遠)
機能手ぶれ補正、マクロ、特殊効果(風景、ポートレート、夜景、ビーチ、シアン、セピア、ドッグアイ、ネガなど)、シーンモード
ズーム5倍光学、2倍デジタル、最大10倍ズーム
解像度5K(5120×2880)30FPS、4K(3840×2160)30FPS、2.7K/1080p/720p/
入力電源【USB】DC5V1A【定格入力電力】5W
撮像素子16MP CMOSセンサーIMX206
画像サイズJPEG 64M/56M/48M/36M/24M/20M/16M/12M/8M/5M
記録メディア最大64GB SDカードをサポート
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ポケットに入る!極薄1.4cmのコンパクトデジタルカメラです。こんなに薄いのに2.4インチディスプレイを搭載し、写真最高解像度18M、動画もフルHDの高画質を実現しています。4倍デジタルズームで遠くまでキレイに撮れます♪。正面から電源オンオフを確認できる動作表示LEDやタイマー撮影をLED点滅でお知らせ、セルフポートレートミラー搭載など自撮りに便利な機能も搭載。顔認証機能、スマイルショットなど思い出をキレイに残す頼もしい一台です。
付属品本体、リチウムイオンバッテリー、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書、保護袋
適合システム要件:WindowsXP/Vista/7、Mac
寸法(mm)幅92×奥行60.5×厚さ14
質量(g)105
ディスプレイ2.4インチ
解像度ビデオ解像度:1280×720hd、640×480VGA、320×240QVGA/写真解像度:センサー5M、最大解像度18M
ホワイトバランス自動車/日/曇り/タングステン/蛍光灯
記録ファイル形式JPEG(静止画)/avi
バッテリー容量(mAh)550リチウムイオンバッテリー
ポートUSB2.0
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
撮影した写真をその場でモノクロプリントできるサーマルプリント式デジタルカメラです。ダブルカメラで自撮りも可能。16倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮れます。モノクロ200DPIのプリンター精度で、その場でプリントできる強みを活かし授業参観やパーティの記録、来店記念など「今」の情報をプリントしたり、モノクロの特性を生かしたアート写真など様々なシーンでご活用いただけます。SDカードに対応し、画像の保存の他、MP3音楽再生やゲーム機能も搭載しています。Type-C充電タイプで給電も楽々です。
質量(g)210
精度プリンター:200DPI モノクロ
寸法(cm)幅9×奥行5×高さ9.5
機能その他:MP3音楽再生、ゲーム機能搭載、グレースケール/ドット/印刷オフ機能
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー DC3.7V1200mAh Type-C
ディスプレイ2.0インチLCDディスプレイ
対応フォーマット写真:JPEG
メモリーカードSDカード~64GB迄(カード別売り)
カメラ仕様イメージセンサー:1メガピクセルCMOSセンサー、AVIビデオ解像度:1080p/720p/BGA、ズーム:16倍デジタル固定レンズ
1台
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
カメラ前後に液晶パネルを搭載し、自撮りやWEB会議などの様々なシーンで活躍するコンパクトデジタルカメラ。動画4K、静止画64MBの高画質でお楽しみいただけます。デジタル16倍ズームを搭載し、遠くの被写体もキレイに撮ることができます。
付属品カメラ、リチウム電池、USBケーブル、ユーザーマニュアル、カメラ用布バッグ、ストラップ
質量(g)112
レンズF=3.75mm、F2.0
センサー8MP CMOSセンサー、64MP補間
機能セルフタイマー、カメラフラッシュ、ホワイトバランス、光への露出、タイマー、自動電源オフ
メモリーmicroSD 最大128GBをサポート
ズーム最大16倍デジタルズーム
解像度【写真】JPEG:3M、5M、8M、12M、20M、24M、56MP、64MP
バッテリー容量(mAh)750
ISO規格ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200
画面仕様デュアルスクリーン2.8インチTFT+1.4インチ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×55
ビデオ仕様MP4:4K(3840×2160)@30FPS、2.7K(2688×1520)@3FPS、1080p(1920×1080)@60/FPS 720P(1280×720)@120/60/30FPS
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
画質から色彩まで総合的にアップグレード。6000万画素の高画素密度はより繊細な画像の質感は人物や風景をクリアで鮮やかに記録します。光学10倍+デジタル6倍ズーム搭載。フロントと背面に液晶パネルを搭載したデュアルスクリーンだからセルフポートレートも楽々。動画も写真も撮影の楽しさが広がります。顔検出、手振れ防止など撮影サポート機能に加え、夜景やビーチなどシーンにあわせられるシーンモード、遊べる色彩効果選択などちょっとした画像エフェクトがアプリ無しで楽しめます。
付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池
質量(g)285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27×65
レンズ【ズームレンズ】広角F/3.3 f=5.0
機能キャプチャーモード、手振れ防止、マクロ、色彩効果(標準、セピア、モノクロ、ビビッド、暖色、寒色、高彩度、低彩度、ジャパニーズカラー、ドッグアイ、ネガなど)、サイレントモード、データタイムスタンプ、顔検出
ズーム10倍光学ズーム+6倍デジタルズーム
解像度4K(30fps)/1080P(30fps)/720P(30fps)
撮像素子13MP CMOS
バッテリー容量(mAh)リチウムイオンBL-5B 750
画質スーパーファイン/ファイン/ノーマル、鮮明度:ソフト/標準/鮮やか、ホワイトバランス:自動、日光、曇り、蛍光灯、白熱灯
露出モード-3.0EV~+3.0EV
画像サイズJPEG 精度5M/8M/12M/16M/20M/24M/36M/48M/50M(ソフト補間)
インターフェイスUSB2.0/最大64GB SDカードをサポート
録音方式内蔵マイク
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カメラレンズの周りにリングライトを搭載したデジカメです。リングライトを使用する事で、セルフポートレートやセルフィーを撮る際に顔全体を明るく照らし肌をきれいに見せます。YouTube動画、ブイログ、製品紹介動画など動画作成の際、被写体を明るく美しく見せることができます。製品の撮影やアクセサリーなど小物撮影の際も被写体を明るく美しく見せることができます。人物撮影に置いて、肌のトーンを均一に調節し影を減らすため自然な美しさを引き出します。別途ライティングの準備なく手軽に美しい写真や動画が撮影できます。
仕様●シーン:オート、夜景、ポートレート、風景、逆行、スポーツ、宴会、ビーチ、高感度●ストレージメディア(GB):最大256 SDカード●リングランプ:円形白色光ランプ●撮影:マルチスナップショット、セルフタイマー(2/5/10秒)
その他ホワイトバランス、日付スタンプ、自動電源オフ
寸法(mm)幅124.21×高さ69.26×奥行47.4
質量(g)224.5(バッテリー無し)、246.2(バッテリ付)
レンズセンサー:1/4インチCMOS2592×1544SONY179D BMP、焦点範囲:AF、ズーム:18倍デジタルズーム
インターフェースUSB-C
バッテリーリチウムイオン3.7V 800mAh
解像度【画像】64M:8176×7832,48M:8032×6024、32MP:6544×4908、24MP:5664×4248、20MP:5168×3876、12MP:4032×3024、8MP:3264×2448、5MP:2592×1944、3MP:2048×1536【ビデオ】4K補完:3840×2160 30FPS、2.7K:2720×1520 30FPS、リアル1080P:1920×1080 30FPS
音声内蔵マイク、内蔵スピーカー
画角パネルタイプ:2.3インチIPS、解像度:480(RGB)×640
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
フラッシュライトにカメラがついたトーチライト。赤外線で暗闇での撮影もできるので、夜の散歩やサイクリング時にドライブレコーダー代わりに手軽にご使用いただけます。フラッシュライトは強弱点滅の切替が可能。
長さ(mm)22.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)6.5×5.6
センサー8MG有効pixel CMOS
保存形式動画:AVI/写真:JPEG
充電時間(時間)4
LED白色LED3W、モード:強・弱・点滅、ライト視野角100度
バッテリー容量(mAh)4000
端子USB2.0、microSDスロット(microSD128GBまで)
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。