ビンテージ調の木目ドアが美しいまるでインテリアのような冷蔵庫です。スタイリッシュなステンレス製の取っ手をドア前面に付け利便性とデザイン性を両立しています。お手入れのしやすい強化ガラス製仕切り棚3枚、野菜ケース、卵ケースを標準で装備。ドアポケットも3段あり、整理しやすく使いやすい設計です。耐熱トップテーブルを採用し、冷蔵庫上に電子レンジ・トースター・オーブンなどを設置可能。一人暮らしのお部屋はもちろん、セカンド冷蔵庫やオフィス・パントレー・宿泊施設用など様々なシーンでご活用いただけます。
付属品ガラス仕切り棚(小)×1、ガラス仕切り棚(大)×2、野菜ケース×1、卵ケース×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)20.9
容量(L)122
間口(mm)545
定格AC100V50/60Hz
定格消費電力(W)49
天板耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545 × 605 × 825
冷却方式コンプレッサー直冷式
耐熱温度(℃)天板:100
扉開閉方式右開き(ステンレス取っ手付き)
ライト種類庫内灯:LEDライト
冷媒ノンフロンR600a
庫内温度(℃)0~10(周辺温度25)温度調節:ダイヤル式8段階
年間消費電力量(kWh/年)約211
作動音(dB)40
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。