家電 :「LED燈」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚1枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。2Lペットボトル3本を縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×1、ドアポケット×2、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)10 容量(L)23 間口(mm)380 定格AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)58 天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380 × 380 ×475 冷却方式ペルチェ式 扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き) ライト種類庫内灯:LEDライト 冷媒ノンフロンR600a 庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25) 年間消費電力量(kWh/年)約81 作動音(dB)23
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚2枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。日本酒の一升瓶を5本縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×2、ドアポケット(小)×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)12 容量(L)40 間口(mm)405 定格AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)58 天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405 × 487 × 545 冷却方式ペルチェ式 扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き) ライト種類庫内灯:LEDライト 冷媒ノンフロンR600a 庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25) 年間消費電力量(kWh/年)約85 作動音(dB)23
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビンテージ調の木目ドアが美しいまるでインテリアのような冷蔵庫です。スタイリッシュなステンレス製の取っ手をドア前面に付け利便性とデザイン性を両立しています。お手入れのしやすい強化ガラス製仕切り棚3枚、野菜ケース、卵ケースを標準で装備。ドアポケットも3段あり、整理しやすく使いやすい設計です。耐熱トップテーブルを採用し、冷蔵庫上に電子レンジ・トースター・オーブンなどを設置可能。一人暮らしのお部屋はもちろん、セカンド冷蔵庫やオフィス・パントレー・宿泊施設用など様々なシーンでご活用いただけます。
付属品ガラス仕切り棚(小)×1、ガラス仕切り棚(大)×2、野菜ケース×1、卵ケース×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)20.9 容量(L)122 間口(mm)545 定格AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)49 天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545 × 605 × 825 冷却方式コンプレッサー直冷式 耐熱温度(℃)天板:100 扉開閉方式右開き(ステンレス取っ手付き) ライト種類庫内灯:LEDライト 冷媒ノンフロンR600a 庫内温度(℃)0~10(周辺温度25)温度調節:ダイヤル式8段階 年間消費電力量(kWh/年)約211 作動音(dB)40
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります