絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • エレコム(387)
  • Panasonic(パナソニック)(381)
  • Nikon(ニコン)(368)
  • Kenko(ケンコートキナー)(368)
  • エツミ(361)
  • エスコ(355)
  • アイリスオーヤマ(351)
  • オーム電機(335)
  • YAMAZEN(山善)(328)
  • Canon(327)
  • SONY(312)
  • Jabra(282)
  • audio-technica(237)
  • DJI(227)
  • サンワサプライ(217)
  • 象印マホービン(199)
  • RS PRO(192)
  • ELPA(178)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ハンディクリーナー ブラック 多摩電子充電式ハンディクリーナー ブラック多摩電子
5,398税込5,938
1個
当日出荷
掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。
ブラック
ペット用充電式ハンディクリーナー 多摩電子ペット用充電式ハンディクリーナー多摩電子
4,998税込5,498
1個
予約販売
軽くて持ち運びに便利なコードレス&折り畳み式。お手入れ簡単で繰り返し使えます。
骨伝導BTヘッドセット 多摩電子骨伝導BTヘッドセット多摩電子
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
耳をふさがない解放感、骨伝導ワイヤレスヘッドセット通話も可能なハンズフリー機能搭載通話・音楽再生最大約6時間、悪天候でも使える防水IPX4準拠Bluetooth Ver5.0を搭載。スポーツやランニングに最適
ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×48×130通信方式Bluetooth Ver5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間2.5時間保護【コンテンツ保護】SCMS-T対応ペアリング最大ペアリング登録8台通信距離(m)見通し10 (Power Class2)再生時間(時間)最大6連続待受時間最大200時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大6対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
BTヘッドセット 多摩電子BTヘッドセット多摩電子
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
遮音性に優れたカナル型採用3種類のイヤーパッド付属
用途音楽も楽しめるBluetoothモノラルヘッドセット片耳タイプなので周囲の音が聞き取りやすい材質ヘッドセット部: ABS他(ABS樹脂およびその他の素材) / USBケーブル: PVC他(ポリ塩化ビニルおよびその他の素材)型式【ヘッドセット部】BM27ホワイト質量(g)ヘッドセット部: 10 / USBケーブル: 15定格【ケーブル】DC5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×57×33通信方式Bluetooth 5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間1.5時間端子【USBケーブル】USB-Aコネクタ/microUSBセキュリティ【パスキー(認証コード)】0000(ゼロ4つ)ケーブル長(cm)30ペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)150通信距離(m)【見通】10(Class2)再生時間(時間)最大5.5連続通話時間(時間)最大4.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth ヘッドセット 充電クレードル付 多摩電子Bluetooth ヘッドセット 充電クレードル付多摩電子
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
充電クレードル付で、クレードルにセットして充電・待ち受けができる。クリアな通話ができるHD Voice機能搭載。サポート付きイヤーパッドで安定した装着感(イヤーフック付き)スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。
ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約120/音楽再生:約5通信方式Ver5.0装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節マルチペアリング
TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド 多摩電子TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド多摩電子
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
室内でも表情が明るくキレイに映る!動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適! 角度・位置が自由自在 フレキシブルアームスマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
ブラック質量(g)約500(クリップスタンド他を含む)消費電力(W)5.5ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25色温度3500K~6500K固定方法クリップ定格入力電力DC 5Vホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35灯数LED:48個調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色)発光方式広域発光(点灯)
BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付 多摩電子BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付多摩電子
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0 快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック) 収納して充電!取り出してスマホと自動接続! 約2回充電できる充電クレードルケース。 ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。 通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。 Bluetooth Ver5.0
材質ABS他接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth 5.0コード認証:0000(ゼロ4つ)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約1.5ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)最大約60通信距離(m)見通距離約10(Class2)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約5.0対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大約5.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
Type-C端子 ステレオイヤホン ボリュームコントローラ付 多摩電子Type-C端子 ステレオイヤホン ボリュームコントローラ付多摩電子
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。 絡みにくい、フラットケーブルを採用。
ブラック形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタ周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10Kドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9最大入力(mW)【イヤホン部】5イヤホン形状カナル型
Bluetooth Ver.5ヘッドセットスタミナ 多摩電子Bluetooth Ver.5ヘッドセットスタミナ多摩電子(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1個
7日以内出荷
待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。 クリアな通話ができるノイズリダクション。 遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。 スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。 車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属
ブラック接続方式Bluetooth定格出力車載充電器:5V/最大150mA通信方式Bluetooth 5バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4形名BM20USBケーブル長(cm)約30定格入力車載充電器:DC12V/24VプロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCPペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)最大約888装着方式片耳通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)USBタイプUSB Aコネクタ/microUSBイヤホン形状耳掛け再生時間(時間)最大約35通話時間(時間)最大約28音量調節マルチペアリング
BT フルワイヤレスイヤホン 多摩電子BT フルワイヤレスイヤホン多摩電子
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
高音質AACコーデック、防水対応のタッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン
通信方式Bluetooth5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間1.5時間セキュリティ【パスキー(認証コード)】0000(ゼロ4つ)ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)80通信距離(m)【見通】10(Class2)再生時間(時間)最大5対応コーデックSBC / AAC連続通話時間(時間)最大2.8対応プロファイルHFP / A2DP / AVRCP
ステレオイヤホン&ハンズフリー 多摩電子ステレオイヤホン&ハンズフリー多摩電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
音楽再生や通話が可能なライトニング端子専用のステレオハンズフリーイヤホン遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用好感度マイク搭載2種類のイヤーパッドを付属
形式【イヤホン】ダイナミック型【マイク部】シリコン型周波数【再生】20Hz~20kHz【有効】100Hz~10kHz入力感度44dB音圧レベル(dB)107(1kHz時)ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5
スマホ用三脚スタンド 多摩電子スマホ用三脚スタンド多摩電子
999税込1,099
1個
3日以内出荷
コンパクトに収納でき、持運びに便利なスマホ三脚スタンド角度調整可能!お好みの位置に設定できるから、さまざまな使い方に対応スティック状に折りたため、コンパクトで収納しやすい!滑り止め付き三脚スタンドだから安定感バツグン!
付属品スマホ用三脚スタンド×1、取扱説明書×1材質ABS・シリコーンゴムブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【設置時】180×148×160【折りたたみ時】44×218×43製品質量(g)92
スマホ用ステレオハンズフリー 多摩電子スマホ用ステレオハンズフリー多摩電子
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズのシリコンイヤーパッド付き。絡みにくい、スライドリング付きY型ケーブルを採用。
ホワイト形式【イヤホン部】オープンエアダイナミック型【マイク部】エレクトリックコンデンサー型ケーブル長(m)1.3周波数【再生】20Hz~20kHz【有効】100Hz~10kHzインピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)【マイク部】2kΩ(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ音圧レベル(dB)96(±3)(1KHz時)ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10開回路電圧レベル(dB)-40
多機能4.3型充電式ワンセグテレビ 多摩電子多機能4.3型充電式ワンセグテレビ多摩電子
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電源を入れるだけで自動的に受信可能な局をサーチしてワンセグテレビを視聴できます。AM、FMラジオ搭載で災害時でも重要な情報を逃しません。クリアに聞こえるワイドFM対応です。内蔵リチウム電池でどこでも視聴可能です。バッテリーが切れても単3形アルカリ乾電池でも視聴できます。災害時、長期の停電でも手廻し充電で対応できます。USB-Cポートの充電端子(入力)でACアダプターや自動車の車載USB電源から充電が可能です。非常時には「SOSスイッチ」を押すとLEDライトの点滅とサイレンで自分の居場所を伝える事ができます。
Bluetoothスピーカーネックバンド型 多摩電子Bluetoothスピーカーネックバンド型多摩電子
6,998税込7,698
1個
当日出荷
その他コンテンツ保護:SCMS-T対応ブラック最大出力(W)3×2(1%THD)本体質量(g)256接続方式Bluetooth対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形入力感度82±3dB充電時間約2.5h再生周波数帯域(Hz)90Hz~18KHz連続再生時間約26h(最大音量時)適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W)通信規格Bluetooth標準 Ver5.0通信距離(m)見通し約10 power class2イヤホン形状ネックバンド対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約17対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP
3 in 1ケーブル付属 乾電池6本交換式充電器 多摩電子3 in 1ケーブル付属 乾電池6本交換式充電器多摩電子
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
単3電池6本で1A出力、スマートフォンの急速充電に対応 乾電池式だから充電にとらわれず、電池を交換する事で繰り返しすぐに使えます 災害などの停電時や電池残量のない緊急時に最適 充電スイッチ(通電ランプ兼用)付
Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ホワイト TBM05SW 多摩電子Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ホワイト TBM05SW多摩電子
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
通話、音楽、動画の音声も聴けるワイヤレスヘッドセット。iPhoneでヘッドセットの電池残量の確認が可能。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。
ホワイト接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約100/音楽再生:約3.5通信方式Ver4.1装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節マルチペアリング
Bluetoothヘッドセット Ver5.0 携帯クレードル付き ホワイト 多摩電子Bluetoothヘッドセット Ver5.0 携帯クレードル付き ホワイト多摩電子
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
≪暫定≫通信規格:Bluetooth標準 Ver.5.0通信距離:見通し 約10m power class2連続再生時間:約5.0時間連続通話時間:約5.0時間イヤホン充電時間:約1.0時間対応プロファイル:HFP、 A2DP、 AVRCP対応コーデック:SBCコンテンツ保護:SCMS-T対応ペアリング登録数:8台同時待受け:2台
ホワイト接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約5.0通信方式Ver5.0装着方式片耳イヤホン形状カナル型マルチペアリング
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ブラック タッチセンサー 多摩電子Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ブラック タッチセンサー多摩電子
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ブラック接続方式Bluetooth5.0BluetoothVer5.0イヤホン形状カナル型
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ホワイト タッチセンサー 多摩電子Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ホワイト タッチセンサー多摩電子
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ホワイト接続方式Bluetooth5.0BluetoothVer5.0イヤホン形状カナル型
ステレオイヤホン&ハンズフリー ゴールド 多摩電子ステレオイヤホン&ハンズフリー ゴールド多摩電子
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。着信スイッチ・高感度マイク搭載。SS/S/M/L 4サイズのシリコンイヤーパッド付き。絡みにくい、フラットケーブルを採用。
仕様●パッケージ寸法:H160×W40×D30●イヤホン部形式:密閉・ダイナミック型ドライバーユニット:Φ9mm最大入力:5mWインピーダンス:16Ω(1kHz時)出力音圧レベル:93dB(1kHz時)再生周波数帯域:20Hz~20kHz●マイク部形式:エレクトレットコンデンサー型インピーダンス:2.2kΩ(1kHz時)入力感度:-42dB(1kHz時)有効周波数帯域:100Hz~10kHz●ケーブル:OFCリッツ線●プラグ:Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.1mアズワン品番65-9077-59
リモコン付き手元スピーカー 多摩電子リモコン付き手元スピーカー多摩電子
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
テレビの音声を手元でハッキリ聞けるスピーカー チャンネル・音量を操作できるリモコン機能付き テレビリモコン一体型手元スピーカー テレビの音を手元で聴きながら、チャンネルの切り替えやテレビの電源のON/OFF、入力切替などの 操作ができるリモコン一体型スピーカー。 11時間使えるリチウム電池内蔵でワイヤレスでどこでも聴ける 6.5時間の充電で11時間使える大容量リチウム電池を搭載 テレビの音もワイヤレスで聴けて、チャンネル操作もワイヤレスなのでリビングのお好きな場所やキッチンで家事をしながら、深夜で音量を上げられない時など、様々なシーンで活躍します。 充電は送信兼用充電スタンドに載せるだけで簡単に行えます。 クリアボイス機能搭載で人の声が聴き取りやすい 手元スピーカ背面のクリアボイスボタンを押すと、ニュースやナレーション、ドラマのセリフなど 人の声をハッキリ聞くことができます。
付属品Φ3.5ステレオ音声ケーブル(1.5m)ACアダプタ充電器用USBケーブル(1.5m)保証書付取扱説明書グレー質量(g)【手元スピーカー(受信機)】365、【送信機】62定格出力AC100V 50Hz ・ 60Hz共用 DC5V 1.5A(USB-Aメス)連続使用時間(時間)11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【手元スピーカー(受信機)】179×82×70、【送信機】173×32×60充電時間(時間)6.5内蔵電池リチウム電池 3600mAh / 3.7V入力電源【手元スピーカー(受信機)】DC5V 1.5A(送信機の上に置くかまたは、micro USB端子から給電)、【送信機】DC5V 1.5A(micro USB端子)動作温度(℃)5~35保管温度(℃)0~40送信周波数(GHz)2.4帯リモコン120°、7m (ご使用のテレビの機種により操作可能な距離が変わります)ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック音声出力【手元スピーカー(受信機)】3W×2、【送信機】Φ3.5ステレオミニジャック送信距離(m)最長30(送信機とスピーカーの間に障害物がない状態)
ステレオハンズフリー 多摩電子ステレオハンズフリー多摩電子
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 絡みにくい、フラットケーブル採用。
コネクタLightningコネクタケーブル長(m)約1.1再生周波数帯域(Hz)20~20kケーブルOFCリッツ線対応OSiOS 10.0.2以降セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型入力感度入力感度:-44dB(1kHz時)周波数帯域(Hz)100~10k(有効)ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5インピーダンス(Ω)16(1kHz時)音圧レベル(dB)110(1kHz時)イヤホン形状カナル型
完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth Ver5.0 BS31Aモデル 多摩電子完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth Ver5.0 BS31Aモデル多摩電子
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
左右完全分離のBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。 最新のBluetooth5.0を搭載し、通信速度・通信範囲ともに飛躍的に向上。 従来のBluetoothイヤホンの通信問題を改善し音飛びや途切れを最小限に抑えたことにより街の喧騒の中でも快適に音楽を楽しめます。
仕様コンテンツ保護:SCMS-T対応、同時待受け:非対応接続方式Bluetooth通信距離見通し約10m Power Class2充電時間(時間)イヤホン:約1.7、クレードル:約2連続再生時間約4.5時間充電可能回数(クレードルでのイヤホン充電)約2.8回通信規格Bluetooth標準 Ver5.0ペアリング登録数:8台待ち受け時間(時間)最大60イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約4.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン 多摩電子Bluetoothフルワイヤレスイヤホン多摩電子
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
軽量・薄型・コンパクトで、防水対応 タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります スマートなタッチコントロール採用 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 衝撃に強く、耐久性も向上させました 連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生 イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。 充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
通信距離見通し 約10m power class2連続再生時間約4.0時間通話時間(時間)約2.5充電時間(時間)イヤホン:約1.5対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP対応コーデックSBC保護SCMS-T対応付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L)イヤホン形状カナル型接続方式Bluetooth通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0
ヘッドセット USB-Aプラグ 多摩電子ヘッドセット USB-Aプラグ多摩電子
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
デジタル信号でパソコンと接続、ノイズに強く聞き取りやすいクリアな音声で会話ができます。 USB接続だから、外部スピーカーと同時に使える。 軽量で安定した装着感、長時間の装着でも疲れにくいヘッドバンド式 アジャスターバンドで頭の大きさに合わせて調節可能 やわらかなイヤーパッドを採用、長時間の装着でも安心。 マイクミュート/スピーカーミュート/音量調整が手元で簡単にできるボリュームコントロールを装備。 パソコン側での操作は調整がいらないので便利!(※本機能はアプリケーションが対応している必要があります。) USBポートに挿すだけですぐに使え、初めての方も安心。 Windows&Mac両対応ほとんどのパソコンに対応
型式ダイナミック型ブラック質量(g)約60(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2.0マイクロホンエレクトレットコンデンサー型入力感度マイク:-40dB(1kHz時ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:105(1kHz時)コネクタUSB-Aコネクタアズワン品番64-8294-69インピーダンス(Ω)32(1kHz時)ドライバーユニット(Φmm)30定格入力20mW
Bluetooth Ver5モノラルヘッドセット 多摩電子Bluetooth Ver5モノラルヘッドセット多摩電子
2,188税込2,407
1個
予約販売
シンプルに通話・音楽再生に対応するお手軽モデル。 クリアな通話ができるノイズリダクション。 遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。 スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。 車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。
ブラックタイプモノラル接続方式Bluetooth定格出力車載充電器:5V/最大150mA通信方式Bluetooth 5バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約2.5形名BM17USBケーブル長(cm)約30定格入力車載充電器:DC12V/24VプロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCPペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)最大約149装着方式片耳通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)USBタイプUSB Aコネクタ/microUSBイヤホン形状耳掛け再生時間(時間)最大約5.5通話時間(時間)最大約4.3音量調節マルチペアリング
延長保証サービスカード 多摩電子延長保証サービスカード多摩電子
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
関連資料(0.27MB)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電