絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(718)
- オーム電機(329)
- SONY(ソニー)(325)
- Panasonic(パナソニック)(324)
- Nikon(ニコン)(296)
- DJI(261)
- insta360(255)
- Jabra(248)
- Canon(232)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(215)
- エレコム(213)
- ELPA(177)
- 象印マホービン(169)
- Manfrotto(162)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- YAMAZEN(山善)(155)
- ブランドをもっと見る

充電式ハンディクリーナー ブラック
多摩電子¥5,398税込¥5,9381個当日出荷掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに。強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)。車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。電源充電式集塵方式ダストボックス集塵容量(mL)約120質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)連続使用時間(分)約13充電時間(時間)約3.5付属品付属ケーブル(PVC)幅(mm)約174色ブラック高さ(mm)約187奥行(mm)約56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56バッテリーリチウムイオン電池充電入力電源(V)DC5/2Aバッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000
ペット用充電式ハンディクリーナー
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軽くて持ち運びに便利なコードレス&折り畳み式。お手入れ簡単で繰り返し使えます。電源充電式集塵方式ダストボックス集塵容量(mL)約120質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)連続使用時間(分)約13充電時間(時間)約3.5付属品付け替えノズル(すき間ノズル、ブラシ、吹き出しノズル)、充電用ケーブル(PVC)幅(mm)約174高さ(mm)約187奥行(mm)約56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56バッテリーリチウムイオン電池充電入力電源(V)DC5/2Aバッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000
Bluetooth Ver.5ヘッドセットスタミナ
多摩電子(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。 クリアな通話ができるノイズリダクション。 遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。 スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。 車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属色ブラック接続方式Bluetooth定格出力車載充電器:5V/最大150mA通信方式Bluetooth 5バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4形名BM20USBケーブル長(cm)約30定格入力車載充電器:DC12V/24VプロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCPペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)最大約888装着方式片耳通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)USBタイプUSB Aコネクタ/microUSBイヤホン形状耳掛け再生時間(時間)最大約35通話時間(時間)最大約28音量調節○マルチペアリング○
Bluetooth フルワイヤレスイヤホン ブラック
多摩電子¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷アクティブノイズキャンセル(ANC)機能搭載! 静けさと音楽がひとつになる完全ワイヤレスイヤホン用途通信安定性、省電力性に優れたBluetooth標準規格 Ver.6.0採用。 。周囲の雑音を低減するアクティブノイズキャンセル機能搭載。 。外部の音が聞こえやすいアンビエントモード搭載。 。音の遅延を軽減するゲームモード搭載。 。イヤホン単体で最大6.5時間、充電クレードル併用で最大26時間の音楽再生が可能。(ノイズキャンセリングOFF時) 。10分間の充電で約1時間の音楽再生が可能な急速充電対応。 。大口径9mmのドライバーユニット採用。 。高音質コーデックAAC対応。 。ハンズフリー通話が可能なマイク搭載。
BT フルワイヤレスイヤホン
多摩電子¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷高音質AACコーデック、防水対応のタッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン通信方式Bluetooth5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間1.5時間セキュリティ【パスキー(認証コード)】0000(ゼロ4つ)ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)80通信距離(m)【見通】10(Class2)再生時間(時間)最大5対応コーデックSBC / AAC連続通話時間(時間)最大2.8対応プロファイルHFP / A2DP / AVRCP
スマホ用三脚スタンド
多摩電子¥999税込¥1,0991個3日以内出荷コンパクトに収納でき、持運びに便利なスマホ三脚スタンド。角度調整可能!お好みの位置に設定できるから、さまざまな使い方に対応。スティック状に折りたため、コンパクトで収納しやすい!。滑り止め付き三脚スタンドだから安定感バツグン!付属品スマホ用三脚スタンド×1、取扱説明書×1材質ABS・シリコーンゴム色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【設置時】180×148×160【折りたたみ時】44×218×43製品質量(g)92
Bluetoothスピーカーネックバンド型
多摩電子¥6,998税込¥7,6981個当日出荷その他コンテンツ保護:SCMS-T対応色ブラック最大出力(W)3×2(1%THD)本体質量(g)256接続方式Bluetooth対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形入力感度82±3dB充電時間約2.5h再生周波数帯域(Hz)90Hz~18KHz連続再生時間約26h(最大音量時)適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W)通信規格Bluetooth標準 Ver5.0通信距離(m)見通し約10 power class2イヤホン形状ネックバンド対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約17対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP
Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ホワイト TBM05SW
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷通話、音楽、動画の音声も聴けるワイヤレスヘッドセット。iPhoneでヘッドセットの電池残量の確認が可能。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。色ホワイト接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約100/音楽再生:約3.5通信方式Ver4.1装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節○マルチペアリング○
Bluetoothヘッドセット Ver5.0 携帯クレードル付き ホワイト
多摩電子¥2,398税込¥2,6381個当日出荷≪暫定≫。通信規格:Bluetooth標準 Ver.5.0。通信距離:見通し 約10m power class2。連続再生時間:約5.0時間。連続通話時間:約5.0時間。イヤホン充電時間:約1.0時間。対応プロファイル:HFP、 A2DP、 AVRCP。対応コーデック:SBC。コンテンツ保護:SCMS-T対応。ペアリング登録数:8台。同時待受け:2台色ホワイト接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約5.0通信方式Ver5.0装着方式片耳イヤホン形状カナル型マルチペアリング○
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷軽量・薄型・コンパクトで、防水対応 タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります スマートなタッチコントロール採用 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 衝撃に強く、耐久性も向上させました 連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生 イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。 充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L)接続方式Bluetooth通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0通信距離見通し 約10m power class2充電時間(時間)イヤホン:約1.5連続再生時間約4.0時間保護SCMS-T対応イヤホン形状カナル型通話時間(時間)約2.5対応コーデックSBC対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
オープンイヤー型イヤーカフタイプUSB-C有線接続イヤホン ホワイト
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷耳をふさがず耳にはさんで装着するイヤーカフタイプで、長時間の使用でも聞き疲れしにくく、圧迫感や蒸れによる不快感を軽減用途耳の穴をふさがないため、音楽を等を楽しんでいる時でも周囲の環境音(車の音や信号の音、緊急車両のサイレンなど)を 聞くことができ、ランニングやジョギング、仕事中でもシーンを選ばずに安全に音楽を楽しむことができます
ステレオイヤホン&ハンズフリー
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷音楽再生や通話が可能なライトニング端子専用のステレオハンズフリーイヤホン。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。好感度マイク搭載。2種類のイヤーパッドを付属形式【イヤホン】ダイナミック型【マイク部】シリコン型周波数【再生】20Hz~20kHz【有効】100Hz~10kHz入力感度44dB音圧レベル(dB)107(1kHz時)ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5
3 in 1ケーブル付属 乾電池6本交換式充電器
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷単3電池6本で1A出力、スマートフォンの急速充電に対応 。乾電池式だから充電にとらわれず、電池を交換する事で繰り返しすぐに使えます 。災害などの停電時や電池残量のない緊急時に最適 。充電スイッチ(通電ランプ兼用)付
TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド
多摩電子¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷室内でも表情が明るくキレイに映る!。動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適!。 角度・位置が自由自在 フレキシブルアーム。スマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階。撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転。スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!。クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。色ブラック質量(g)約500(クリップスタンド他を含む)消費電力(W)5.5ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25色温度3500K~6500K固定方法クリップ定格入力電力DC 5Vホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35灯数LED:48個調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色)発光方式広域発光(点灯)
リモコン付き手元スピーカー
多摩電子¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷テレビの音声を手元でハッキリ聞けるスピーカー チャンネル・音量を操作できるリモコン機能付き テレビリモコン一体型手元スピーカー テレビの音を手元で聴きながら、チャンネルの切り替えやテレビの電源のON/OFF、入力切替などの 操作ができるリモコン一体型スピーカー。 11時間使えるリチウム電池内蔵でワイヤレスでどこでも聴ける 6.5時間の充電で11時間使える大容量リチウム電池を搭載 テレビの音もワイヤレスで聴けて、チャンネル操作もワイヤレスなのでリビングのお好きな場所やキッチンで家事をしながら、深夜で音量を上げられない時など、様々なシーンで活躍します。 充電は送信兼用充電スタンドに載せるだけで簡単に行えます。 クリアボイス機能搭載で人の声が聴き取りやすい 手元スピーカ背面のクリアボイスボタンを押すと、ニュースやナレーション、ドラマのセリフなど 人の声をハッキリ聞くことができます。付属品Φ3.5ステレオ音声ケーブル(1.5m)ACアダプタ充電器用USBケーブル(1.5m)保証書付取扱説明書色グレー質量(g)【手元スピーカー(受信機)】365、【送信機】62定格出力AC100V 50Hz ・ 60Hz共用 DC5V 1.5A(USB-Aメス)連続使用時間(時間)11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【手元スピーカー(受信機)】179×82×70、【送信機】173×32×60充電時間(時間)6.5内蔵電池リチウム電池 3600mAh / 3.7V入力電源【手元スピーカー(受信機)】DC5V 1.5A(送信機の上に置くかまたは、micro USB端子から給電)、【送信機】DC5V 1.5A(micro USB端子)動作温度(℃)5~35保管温度(℃)0~40送信周波数(GHz)2.4帯リモコン120°、7m (ご使用のテレビの機種により操作可能な距離が変わります)ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック音声出力【手元スピーカー(受信機)】3W×2、【送信機】Φ3.5ステレオミニジャック送信距離(m)最長30(送信機とスピーカーの間に障害物がない状態)
ステレオハンズフリー
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 絡みにくい、フラットケーブル採用。セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型ケーブル長(m)約1.1対応OSiOS 10.0.2以降入力感度入力感度:-44dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)110(1kHz時)コネクタLightningコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)100~10k(有効)ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型
BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付
多摩電子¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0 快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック) 収納して充電!取り出してスマホと自動接続! 約2回充電できる充電クレードルケース。 ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。 通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。 Bluetooth Ver5.0材質ABS他接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth 5.0コード認証:0000(ゼロ4つ)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約1.5ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)最大約60通信距離(m)見通距離約10(Class2)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約5.0対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大約5.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP