家電 :「テレワーク用」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
iPhoneに最適なAACコーデック対応、左右完全分離型の完全ワイヤレスイヤホン。
長時間の使用に適した超軽量モデル。
持ち運びに便利な小型軽量クレードル。
片側イヤホンのみで単独使用も可能。
ペアリング済みであればイヤホンを取り出すだけで自動接続。
バッテリー残量に応じて親機・子機が自動的に充電が切り替わるロールスワッピング機能搭載。
仕様コンテンツ保護:SCMS-T対応
接続方式Bluetooth
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
通信距離見通し約10m Power Class2
充電時間(時間)イヤホン:約2.5、クレードル:約2.5
充電可能回数(クレードルでのイヤホン充電)約5.0回
通信規格Bluetooth標準 Ver5.0
ペアリング登録数:8台
待ち受け時間(時間)約60
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)(音楽)約5.0
対応コーデックAAC/SBC
連続通話時間(時間)約4.5
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0
快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック)
収納して充電!取り出してスマホと自動接続!
約2回充電できる充電クレードルケース。
ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。
通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。
Bluetooth Ver5.0
材質ABS他
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth 5.0
コード認証:0000(ゼロ4つ)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)約1.5
ペアリング最大ペアリング登録4台
待ち受け時間(時間)最大約60
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)最大約5.0
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大約5.0
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
耳をふさがずに周りの音をききながら音楽が楽しめる
骨伝導イヤホン IPX4防水対応でアウトドアでも対応。
Bluetooth 5.3 採用
Bluetooth 5.3採用で途切れにくく、長時間の駆動が可能です。ワイヤレスヘッドセットなのでケーブルから解放されます。
耳をふさがない解放感
骨伝導技術とワイヤレス技術により、本製品で耳をふさがず開放感のある音楽を楽しめます。
耳孔をふさがないので音楽を聴きながらでも周囲の環境音(車や信号の音、緊急車両のサイレン等)を聞き取ることが可能です。ランニングやジョギングなどスポーツの際に周りの状況がいつでも注意できます。
長時間使用できる
高性能リチウムバッテリ内蔵、5時間連続再生できて、通勤・通学を楽しい時間にします。
肌に触れる部分に柔らかいシリコン素材を使用し、長時間付けても痛くなりにくい設計です。
テレワークやweb会議等でも活用できます。
タッチコントロール対応
従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。
再生/一時停止、着信コールの応答/拒否/終了などを簡単に操作できます。
Type-C充電ポート採用
スマートフォンと同じType-Cポートを搭載。
充電ケーブル1本でスマートフォンとヘッドセットに使えます。
※充電器は付属していません。
付属品充電用USBケーブル×1、耳栓×1セット、取扱説明書×1、簡単ペアリング接続ガイド×1
材質ABS他
色グレー
質量(g)約31
形式BS71
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×55×135
連続使用時間(時間)最大約5
通信方式Bluetooth 5.3
ケーブルDC5V / 2.1A
充電時間(時間)約2
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル長(cm)約30
ケーブル長(cm)30
待ち受け時間(時間)最大約200
装着方式両耳
通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2)
USBタイプUSB-A / USB Type-C
イヤホン形状ネックバンド型
再生時間(時間)最大5
対応コーデックSBC
マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台)
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。