家電 :「小型・マイク」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
迫力の重低音と音量調整付リモコン搭載の ステレオハンズフリー 菌の増殖を抑える抗菌モデル スマートフォンでの通話や音楽再生に対応 アルミボディーにф9mmドライバー採用。低音重視にチューニングされたステレオヘッドホン 接続時の飛び出しが少なく、導電性に優れた金メッキ L型ステレオミニプラグ採用。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用 音質を変化させる4サイズ2種類のシリコンイヤーパッド付 高感度マイク搭載の小型リモコンを採用 音楽の再生/停止、音量調節、着信時の受話/終話が可能な小型リモコンを採用 高感度マイク搭載でクリアで高音質な通話ができます。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
ケーブル長(m)1.1 インピーダンス2.2Ω(1Khz時) 入力感度-42dB(1Khz時) プラグф3.5mm-4極ステレオミニ ケーブルOFCリッツ線 1.1m(全長) 音圧レベル(dB)102(1Khz時) 再生周波数(Hz)20~20KHz インピーダンス(Ω)16(1Khz時) ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状カナル型
1個
1,398 税込1,538
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング