家電 :「USB c」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。 絡みにくい、フラットケーブルを採用。
ブラック 形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型 ケーブル長(m)約1.1 インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時) 入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時) ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k 音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時) コネクタUSB Type-Cコネクタ 周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9 最大入力(mW)【イヤホン部】5 イヤホン形状カナル型
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

電源を入れるだけで自動的に受信可能な局をサーチしてワンセグテレビを視聴できます。AM、FMラジオ搭載で災害時でも重要な情報を逃しません。クリアに聞こえるワイドFM対応です。内蔵リチウム電池でどこでも視聴可能です。バッテリーが切れても単3形アルカリ乾電池でも視聴できます。災害時、長期の停電でも手廻し充電で対応できます。USB-Cポートの充電端子(入力)でACアダプターや自動車の車載USB電源から充電が可能です。非常時には「SOSスイッチ」を押すとLEDライトの点滅とサイレンで自分の居場所を伝える事ができます。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに。強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)。車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。
ブラック
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります