3.2インチワンセグTVラジオKAIHOU(1件のレビュー)予約販売
3.2型液晶ディスプレイ ワンセグTV搭載ラジオ
スキャンボタンを3秒長押しワンプッシュでワンセグ受信可能!
ユニバーサルデザインの操作ボタン。高感度アンテナ+チューナー搭載。
本体裏面にコインスタンドポケット装備。お手持ちの硬貨で本機を立ててお使いになることができます。
液晶サイズ3.2インチ液晶パネル(解像度320×240)セット内容イヤフォン、ストラップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約132(電池を除く)消費電力(W)1.5電源単三乾電池(1.5V)×3本、電源ケーブル接続時:DC5V/0.5A本体寸法(mm)約142×88×19、(アンテナ長:約220)スピーカー8Ω、0.8W×2受信周波数TV:物理チャンネル13ch~62ch(UHF470~770MHz)FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ・ワイドFM対応)AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ)動作温度範囲(℃)約5~40(結露なきこと)入出力端子入力:外部用USB端子(MicroBメス)、出力:3.5mmステレオミニプラグ