家電 :「lightningケーブル USB C」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOYAMIC ワイヤレスマイク BOYA 動画あり
ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。
セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1 質量(g)送信機:約24 受信機:約29 連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間 充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間 サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19 通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

BOYALINK コンパクトワイヤレスマイク オールインワン BOYA 動画あり
進化したコンパクトオールインワンワイヤレスマイクBOYALINK。付属アダプタにより幅広いデバイスで使用可能。デュアルマイクにより、2つの音声を同時に録音可能。3.5mm接続のほかLightningおよびType-Cアダプタが付属し、iPhoneやAndroidスマートフォン、カメラなど幅広くご使用いただけます。ノイズキャンセリングを搭載しており、20Hz~20kHzの周波数特性と48kHz/24bitサンプリングレートによるクリアな音声で動画撮影、配信などに活躍します。
セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、充電ケース ×1、USB-A - USB-C充電ケーブル ×1、MFi認証Lightningアダプター ×1、3.5mm TRSアダプター ×1、USB-Cアダプター ×1、ウインドジャマー ×2、収納袋 ×1 質量(g)トランスミッター:12、レシーバー:15(アダプター使用時) 出力オーディオ:(レシーバー)3.5mm TRSアナログ端子、USB-C端子、MFi認証Lightning端子 連続使用時間トランスミッター:約10時間 レシーバー:約6時間 充電時間約1.5時間 サイズ(mm)トランスミッター:59×16.2×13、レシーバー:59×18.2×13 通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷

コンパクトワイヤレスマイク BOYA 動画あり
BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。
適合信号対雑音比:>80dB 周波数特性20Hz~20kHz 音圧最大:120dB サンプリングビットレート:48kHz/16bit 保証期間2年間 動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定) 極性無指向性 伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数 録音方式モノラル オーディオ入力内蔵マイクカプセル バッテリー寿命約6時間
1セット
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります