3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L) 付属品計量カップ、しゃもじ 質量(g)1250 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200 保証期間お買い上げ日より1年 取扱説明書(0.66MB)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ 質量(kg)1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210 電源コード(m)1 保証期間お買い上げ日より1年 取扱説明書(0.99MB)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれなフラット天面パネル採用。11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み。クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応
用途炊飯やおかゆ調理、炊き込みなどに。マイコン炊飯器 マイコン炊飯ジャー 炊飯機 炊飯ジャー マイコン式炊飯ジャー 三合 3合炊飯器 おしゃれ シンプル 新生活 一人暮らし 1人暮らし 白米 お米 省エネ 早炊き お湯炊き パンメーカー ホームベーカリー 一斤 1斤 玄米 雑穀米 おかゆ 炊込みごはん ご飯 やわらかめ かため 付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)425 方式炊飯方式:マイコン式 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8 消費電力量(Wh)【1回当たり】炊飯時:91.783、【1時間当たり】タイマー予約時:0.507、保温時:8.9、待機時:0.559 年間消費電力量(kWh/年)36.73 最大炊飯量3合(0.54L)(白米)
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります