家電 :「家庭用冷凍庫」の検索結果
中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。
すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。
音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック
質量(kg)17
容量(L)66
間口(mm)545
定格電圧(V)交流100
定格消費電力(W)電動機:55
電源コード(m)1.8
運転音(dB)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。
すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。
キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック
仕様冷凍室性能:フォースター
質量(kg)28
容量(L)100
間口(mm)545
定格電圧(V)交流100
定格周波数(Hz)50/60共用
電源コード(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。
収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。
LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。
アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型
質量(kg)31
容量(L)122
間口(mm)475
定格電圧(V)交流100
運転音(dB)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5
年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
前開きのシンプル設計でインテリアにもなじむ冷凍ストッカー。充実の4段ケース合計86L。温度調節3段階。
用途冷凍食品の大量保管に。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷凍庫 小型 前開き 家庭用 前開き式ノンフロン アイスクーラー フリーザー
幅(mm)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×57.5×86.5
質量(kg)33
電源AC100V(50/60Hz)
電動機(W)42
年間消費電力量(kWh/年)225
電源コード(m)1.8
冷媒R600a
性能冷凍室:フォースター
保証期間1年
色ホワイト
庫内容量(L)86
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
幅35.6cmのスリム冷凍庫。ファン式で霜取り不要。70Lサイズで買い物かご約1.5杯分の冷凍食品が入ります。クリアケースなので中身が一目で確認可能。ケースは取り出しやすく、水洗いOK。急速急冷モード搭載。耐熱トップテーブル
用途冷凍庫として。セカンド冷凍庫一人暮らし 前開き 右開き 家庭用冷凍庫 フリーザー
セカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。
前面がクリアで取り出したい食品が分かりやすく4段に分かれているので冷気が逃げにくい。仕切り棚は取り外して水洗いが可能。
使いやすい前面タッチ式操作パネル。ドアを閉めたまま温度設定・急速冷凍設定ができます。
耐熱性の天板で電子レンジを置くことも可能。キッチンの横に置きやすいサイズ感。アジャスター付きでガタつき防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック
質量(kg)27
容量(L)64
間口(mm)478
定格電圧(V)交流100
運転音(dB)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×50.5×85
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)151(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫
仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE
質量(kg)8.4
色ブラック
間口(mm)598
電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A
定格消費電力(W)60
電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5
冷媒の種類R134a
温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26
冷媒封入量(g)24
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。