大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き
LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載
PTC-G樹脂を使った軽量ボトル
丈夫なブラックチタンコートカッターを採用
カッター台から刃が外せてお手入れ簡単
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音
質量(kg)1.4
容量(mL)1000
消費電力(W)290
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5
定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
¥6,088
税込¥6,697
5日以内出荷
分解お手入れできるOPEN TOASTERにスチームとカーボン管が搭載して新登場。【特許取得済み】分解して隅々までお掃除できる!1.外せる前トビラ 2.外せる焼き網 3.外せる引き出し式パンくずトレイ 4.背面トビラが開く。【スチーム機能】スチームでふんわりと仕上げることが可能。スチームカップ置台も取外しが可能でお手入れをしっかりと考慮した設計です。【短時間で焼き上げ】トースト4枚、約210秒!(メーカー従来品240秒)早く焼き上げることで水分を多く含んだトーストは仲はふわっ外はカリっと美味しく仕上がります。【コンパクト】コンパクトでありながら、広々とした庫内。食パンは1度に4枚焼ける広々設計。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿入ります。【タイマー・温度設定】80~250℃の温度設定、最長30分のロングタイマー。【丸洗い可能】パンくずトレイ、焼き網、受け皿、スチームカップ、スチームカップ置台は丸洗いが可能。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。
用途トーストや焼き芋などのオーブン料理に。Steam Open Toaster 分解できる 4枚焼き 小型 コンパクト シンプル パン焼き クッキー フライ ホットドック 切りもち ポテト チキンナゲット ピザ 冷凍食品 焼き芋 焼いも 温め
質量(kg)3.8
タイプ温度調節器:バイメタル式サーモスタット
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
対応機種トースト:4枚対応
電源コード(m)1
ヒーター上1本(カーボンヒーター)/下2本(石英管ヒーター)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23
温度調節80度~250度
タイマー30分
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。