家電 :「白だし」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
ホワイトウォッシュと焼き桐がやさしい雰囲気をつくりだすアンティークシリーズ。
引き出しは2色選べる2WAY仕様。
調湿性に優れた桐素材を使用。
ファックスや電話台として使いやすい、高さ80cmのリビングラック。
引き出しいっぱいで散らかる物もきれいに整理整頓。
扉内には配線用のコード穴があり、ルーター収納も可能。
背面には電源タップ用スペースを確保。
用途FAX台、電話台、TEL台、ルーター収納として。リビングラック、小物収納チェストとしても。
材質天然木桐(ホワイトウォッシュ部のみラッカー塗装)、合板、繊維板
質量(kg)11
耐荷重(kg)(オープン部)7、(扉内)5
天板耐荷重(kg)10
脚高(mm)145
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×800
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(オープン部)445×350×120
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。