18L フラットオーブンレンジ YAMAZEN ホワイト NERP-F0181TV(W) [18L]YAMAZEN(山善)5日以内出荷
多彩な料理が手軽に作れるフラットオーブンレンジ庫内広々のフラットオーブンレンジターンテーブルだと回らない大きいサイズのお弁当など心配なくお使いいただけます。また、万が一こぼれてしまっても、拭き取るだけでお手入れラクラク。使い勝手の良い縦開きドア開閉時、左右の空間に影響されない縦開き式を採用。18種類のメニュー搭載トースト、お弁当、お惣菜、牛乳、ゆで野菜、解凍、ケーキ、茶碗蒸しなどホワイトバックライト液晶採用暗いキッチンでも見やすいホワイトバックライト液晶採用消音モード搭載操作時の音が気になる方は、音が鳴らないように設定可能。*表示部に「0」が表示された状態で、取消ボタンを3秒以上長押しで設定可能。250℃オーブン最高設定温度
フラットテーブルオーブンレンジ 25LYAMAZEN(山善)5日以内出荷から6日以内出荷
自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー仕様自動メニュー:19種類付属品角皿質量(kg)13.1出力(W)オーブン:1300、グリル:1300周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250電源コード(m)1.5発振周波数グリル:2450MH保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1取扱説明書(1.22MB)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
FHD液晶テレビHisense(ハイセンス)税込¥54,978~¥49,980~