おしゃれなフラット天面パネル採用。11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み。クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応
用途炊飯やおかゆ調理、炊き込みなどに。マイコン炊飯器 マイコン炊飯ジャー 炊飯機 炊飯ジャー マイコン式炊飯ジャー 三合 3合炊飯器 おしゃれ シンプル 新生活 一人暮らし 1人暮らし 白米 お米 省エネ 早炊き お湯炊き パンメーカー ホームベーカリー 一斤 1斤 玄米 雑穀米 おかゆ 炊込みごはん ご飯 やわらかめ かため
付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)425
方式炊飯方式:マイコン式
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8
消費電力量(Wh)【1回当たり】炊飯時:91.783、【1時間当たり】タイマー予約時:0.507、保温時:8.9、待機時:0.559
年間消費電力量(kWh/年)36.73
最大炊飯量3合(0.54L)(白米)
9種類のメニュー搭載。タイマーは最大24時間まで設定可能。内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利
用途炊飯器 5.5合 IH 一人暮らし IH炊飯器 5.5合炊き 保温 予約 炊き分け おかゆ 早炊き 玄米 米 ご飯 シンプル おしゃれ
仕様蒸発水量:6.5g
付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード
質量(kg)3.9
色ブラック
消費電力(W)900
電源AC100(50/60Hz)
方式炊飯:IH式
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×34×21.8
消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:166.2、1時間当たりのタイマー予約時:0.55、1時間当たりの保温時:15.8、1時間当たりの待機時:0.42
年間消費電力量(kW)82.7h
最大炊飯量1L(5.5合)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。