AV家電 (2) カテゴリ: 家電ブランド: YAMAZEN(山善)すべて解除
ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー3WAY電源対応CDリッピング機能・レジューム機能搭載車載用バック付き
用途 ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応 付属品 リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書 電源 AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。) 対応 接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売) 保証期間 1年 対応メディア 再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで) 接続端子 USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。 スピーカー 2CHステレオ(4Ω 2W×2) 対応フォーマット オーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI 信号方式 映像:NTSC/PAL/自動 許容温度(℃) 動作:5~35 取扱説明書 (13.75MB)
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途 据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画 付属品 ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル 質量(g) 300 消費電力(W) 7 電源 AC100V(50/60Hz) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.2×15.8×2.9 取扱説明書 (3.12MB)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります