2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部 電源(V)AC 100 50/60Hz 取付ねじ上:M4 × 10mm ×2本、下:M4 × 10mm ×2本 視野角左右約 178°/ 上下約 178° VESAマウント(mm)200 × 200 OSGOOGLE TV (Android(TM)14) 環境【使用 / 保管】温度 : 0~40℃ / -20~60℃、湿度 : 80%RH以下(結露がないこと) リモコン赤外線 + ワイヤレス RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED BluetoothBluetooth V5.1 アスペクト比16:09 Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
電源(V)AC 100~50/60Hz 機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10 視野角左右約 178°/ 上下約 178° 環境【使用 / 保管】温度:0~40℃/-20~60℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと) 画素数3840 × 2160 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトQLED BluetoothBluetooth V5.0 待機電力(W)0.5 以下 音声出力スピーカー:10W + 10W アスペクト比16:09 Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz 入出力端子HDMI入力:3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統3.5mm ミニジャック、映像/1V(p-p)、75Ω、同期負、音声/200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:RJ45、USB端子:2 系統(USB2.0) チューナー数地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CSデジタル×2
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります