「TA255CJ カーボン5段トラベル三脚」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。堅牢かつ軽量なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々です。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。ローアングルにも対応できるように、センターポールを付け外しできるようにし、付属の三脚にはスムーズなパンとティルトを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.27
段数5
全高(mm)(約)三脚時:1400、一脚時:1405、最(約)1660
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13
最低高さ(mm)(約)140
ベース径(Φmm)雲台取付43
縮長(mm)(約)三脚時:415、一脚時:370
素材カーボン
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
「TA225CJ カーボン5段トラベル三脚」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。強靭なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。センターポールを取り外して逆さに付ける事により、ローアングルにも対応できるようになります。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:0.85、一脚時:0.2
段数5
全高(mm)(約)三脚時:1180、一脚時:1170、最(約)1395
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10
最低高さ(mm)(約)130
ベース径(Φmm)雲台取付38
縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:325
素材カーボン
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
「TA225CJ+BA25J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.47
段数5
全高(mm)(約)1260、最(約)1475
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10
最低高さ(mm)(約)210
ベース径(Φmm)雲台取付38
縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:410
素材カーボン
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。