家電 :「セルフィー」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップタイトスマートは、コールドシューマウントを装備したスマートフォン用アダプターです。 幅59mm~103mmのスマートフォンを縦横どちらにも固定することができます。 コールドシューには、ビーモのようなLEDライトや、ウェイボのようなマイクを装着することができます。 付属のダブルロックコールドシューを利用すると、スマートフォンをカメラに固定することも可能です。
材質アルミ, ゴム, ABS Plastic 質量(kg)0.08 Black/Grey 寸法(cm)3.8×3×8.7
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

325gまでのカメラ用のコンパクトバージョン 使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り ボールヘッドの上にJOBYの各種マウントを接続することも可能 コンパクトカメラ、360°カメラなどに最適
仕様デバイス:Point & Shoot Camera 材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE 質量(kg)0.159 寸法(cm)3.81×3.81×19.05~56 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り 三脚部は開脚角度が2段階に切り替え可能 ボールヘッドは、パン動作、縦位置撮影が可能 1kg以下のカメラに対応 ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ、360°カメラ、アクションカメラなどをサポート
仕様デバイス:Action Video Cam、Flash & LED、Mirrorless、Point & Shoot Camera 材質アルミ、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE 質量(kg)0.244 容量(kg)1 寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷

米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。 脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
パターンカーディオイド 外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。 脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
質量(g)三脚:463、マイク:40 耐荷重(kg)3 パターンスーパーカーディオイド 外寸(cm)マイク:9.3×7.5×7.1 脚高(cm)30(収納時)
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。 脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。
質量(g)三脚:463、マイク:70 耐荷重(kg)3 パターンカーディオイド 外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2 脚高(cm)30(収納時)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

スマートフォン・325gまでのカメラ用、4通りの使い方ができる伸縮式三脚 Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属 使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り スマートフォン用「グリップタイトONEマウント」を標準装備 「インパルスBluetoothリモコンシャッター」が付属 他のマウントへの付け替え、325g以下のカメラの装着も可能
仕様デバイス:Large Phone、Point & Shoot Camera、Small Phone 材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE 質量(kg)0.189 容量(kg)0.325 寸法(cm)6.1×3.81×19.05~56 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

多彩な使い方ができるテレポッド 手持ち撮影、自撮り棒、テーブルトップ三脚、ミニ三脚の4つのモードで使用可能 耐荷重は1kgでミラーレスカメラなどもテレポッドに直接装着可能 テレポッドの先端は1/4''ネジに対応 最長79cmまで伸び、収納時は34cmのテレポッド Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターとスマートフォンホルダーが付属
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone 材質ABS Plastic、Polyarylamide、ステンレス鋼、TPE、アルミ 質量(kg)0.41 耐荷重(kg)1 寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷

COMPACT 2in1 一脚は、ラバー製の石突を取り外して付属のボール雲台を装着すると自撮り棒として使用することができます。 一方、ボール雲台をグリップ側に装着すると、安定度の高いハンドグリップとしても使用することができ、まさに一台二役の2in1一脚といえます。 ピンジョイントマウントも付属しているため、アクションカメラを取り付けることも可能です。 アルミニウムとテクノポリマーを主な材質とする本製品は4段構成で、コンパクトでありながら十分な強度を備えており、開封してすぐに楽しめるパッケージになっています。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル 材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック 質量(kg)0.28 ブラック/レッド 段数脚:4 角度(°)フロントティルト:+90/-20 耐荷重(kg)1 寸法(cm)4.15×4.15×44 アタッチメント最上部:1/4''
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚 通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。 アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。 サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。 スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。 マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド 付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント 質量(kg)0.25 耐荷重(kg)1 収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクションカメラおよび360°カメラ用セルフィースティック 剛性に優れ、撓りの少ない伸縮式ポール ハンドグリップ、セルフィースティック、ミニ三脚、伸縮ポールスタンドの4通りの使い方 ドレインシステム付きのため、雨天や水辺での使用も可能 ドローンのようなアングルも可能な長尺ポール
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone 材質アルミ、ポリカーボネートPC、ステンレス鋼、Silicone、TPE 質量(kg)0.53 黒・赤 容量(kg)0.5 寸法(cm)3×3×34.8~120 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります