2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適 脚は柔軟な設置が可能 上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能 小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利 脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ 100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.145 寸法(cm)5×5×21 c アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。 一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。 雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。
用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適 付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ 材質アルミニウム 質量(kg)0.84 耐荷重(kg)2.5 最高高さ(mm)全伸高:1883 最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時) 縮長(mm)780 ロック脚:レバーロック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります