ミラーレスやコンパクトカメラでのVlog撮影に便利な、ポリカーボネート製のLブラケットです。
ゴリラポッド3Kキットの雲台であるボールヘッド3K用の専用設計ですが、縦位置側に1/4''メスねじを装備しているため、他の雲台やプレートでも使用することができます。
また、コールドシューマウントも装備しているため、ビーモやビーモミニなどのLEDライトや、Wavoシリーズのようなマイクを装着して、撮影システムを拡張することができます。
水準器は、水平軸用と縦位置軸用の2つを装備しています。
質量(kg)0.06
耐荷重(kg)3
寸法(cm)4×6.7×14
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。
両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。
スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)0.87
色黒
段数脚:4
角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90
耐荷重(kg)1.5
寸法(cm)8.7×8.7×39.8
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
COMPACT アドバンス キットはJOBY COMPACTファミリーの最上位モデルです。
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
3ウェイ雲台のQRプレートは、ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。
両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。
スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 雲台のハンドルは折りたたむことができるため、持ち運びの際はコンパクトに収納することができます。
強化アルミニウム構造のため、耐久性も十分です。
3kgの耐荷重性能を備えており、最新のカメラシステムも安心して使用することができます。
仕様雲台タイプ:3ウェイ雲台、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)1.48
色ブラック/レッド
段数脚:5
角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-30/+90
耐荷重(kg)3
寸法(cm)13.3×13.3×44
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。
両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。
スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。
人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。
雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。
耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。
仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)1.22
色ブラック/レッド
段数脚:5
角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90
耐荷重(kg)1.5
寸法(cm)10.7×10.7×45.3
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
大事な音声をしっかり録音できるショットガンマイクが付いた、JOBY のスマートフォン用 Vlog 撮影キットです。
Vlog 撮影の重要な要素である音声収録。
キットに付属の「ウェイボ モバイル」は、狙った方向に焦点をあてて集音するため、スマートフォンだけでの撮影にありがちな、周囲の環境音が大きくて主要音源が聞き取りにくいといった失敗を減らすことができます。
また、風切り音ノイズを低減できる専用のウィンドジャマーも付属しています。
ミニ三脚「ハンディーポッド」は、3 本の脚を閉じるとハンディーグリップに早変わり。
手に馴染むエルゴノミックデザインと凹凸付きラバー仕上げによりしっかりとホールドできるため、安心して機材を持ち出してアクティブに撮
影することができます。
付属のスマートフォン用アダプター「グリップタイト スマート」はコールドシューを装備しているため、付属のウェイボ モバイルをはじめとしたアクセサリーを装着してシステムを拡張することができます。
また、底面と側面の 2 か所に 1/4 インチねじを装備しているため、スマートフォンを縦横どちらの向きに固定しても重心を取りやすいシス
テムになっています。
付属品ショックマウント、ウィンドジャマー、TRS ケーブル、TRRS ケーブル
セット内容ハンディーポッド ティール、グリップタイト スマート、ウェイボ モバイル
質量(g)ハンディーポッド ティール:185、グリップタイトスマート:40、ウェイボ モバイル:70
耐荷重(kg)ハンディーポッドティール:1
寸法(cm)グリップタイトスマート:3.8×3×8.7、ウェイボ モバイル:8.1×2.2×2.2
高さ(cm)ハンディーポッドティール:14.7(使用時)、19(収納時)
パターンカーディオイド
可動範囲ハンディーポッドティール:-90°/+30°
アタッチメントグリップタイトスマート:1/4 インチメスねじ コールドシューマウント(×2)、ウェイボ モバイル::1/4 インチメスねじ コールドシューマウント
1本
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。