家電 :「持ち出し」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大事な音声をしっかり録音できるショットガンマイクが付いた、JOBY のスマートフォン用 Vlog 撮影キットです。 Vlog 撮影の重要な要素である音声収録。 キットに付属の「ウェイボ モバイル」は、狙った方向に焦点をあてて集音するため、スマートフォンだけでの撮影にありがちな、周囲の環境音が大きくて主要音源が聞き取りにくいといった失敗を減らすことができます。 また、風切り音ノイズを低減できる専用のウィンドジャマーも付属しています。 ミニ三脚「ハンディーポッド」は、3 本の脚を閉じるとハンディーグリップに早変わり。 手に馴染むエルゴノミックデザインと凹凸付きラバー仕上げによりしっかりとホールドできるため、安心して機材を持ち出してアクティブに撮 影することができます。 付属のスマートフォン用アダプター「グリップタイト スマート」はコールドシューを装備しているため、付属のウェイボ モバイルをはじめとしたアクセサリーを装着してシステムを拡張することができます。 また、底面と側面の 2 か所に 1/4 インチねじを装備しているため、スマートフォンを縦横どちらの向きに固定しても重心を取りやすいシス テムになっています。
付属品ショックマウント、ウィンドジャマー、TRS ケーブル、TRRS ケーブル セット内容ハンディーポッド ティール、グリップタイト スマート、ウェイボ モバイル 質量(g)ハンディーポッド ティール:185、グリップタイトスマート:40、ウェイボ モバイル:70 耐荷重(kg)ハンディーポッドティール:1 寸法(cm)グリップタイトスマート:3.8×3×8.7、ウェイボ モバイル:8.1×2.2×2.2 高さ(cm)ハンディーポッドティール:14.7(使用時)、19(収納時) パターンカーディオイド 可動範囲ハンディーポッドティール:-90°/+30° アタッチメントグリップタイトスマート:1/4 インチメスねじ コールドシューマウント(×2)、ウェイボ モバイル::1/4 インチメスねじ コールドシューマウント
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能 着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウントが付いたゴリラポッド 幅13~23.5cmのタブレット端末に対応 立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応できるゴリラポッド1Kスタンド 180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能 マイクやライトの装着が可能 ゴリラポッドアームの装着が可能 屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレットマウントが付いたゴリラポッド三脚です。タブレットマウントは、横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13~23.5cm、奥行17mm(までのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE 寸法(cm)31.5×8×7.8 適合幅(mm)タブレット端末:130~235
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能 着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウント 幅13~23.5cmのタブレット端末に対応 ほとんどの保護ケースを装着したまま使用可能 180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能 マイクやライトの装着が可能 ゴリラポッドアームの装着が可能 屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレット端末用マウントです。横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13~23.5cm、奥行1.7cmまでのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式のコールドシューPROを装備しているため、動画撮影やビデオ会議の際に必要に応じてビーモ等のライトやウェイボ等のマイクを装着することができます。また、両サイドにはゴリラポッドアームを装着できる1/4インチねじも装備しており、撮影システムをさらに拡張することも可能です。(アームやアクセサリは別売です)。 本製品は、1/4インチマウントを介して、ゴリラポッドや他の三脚に装着することができます。
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE 寸法(cm)16.8×8×6 適合幅(mm)タブレット端末:130~235
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります