家電 :「自撮り棒 カメラ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップタイトスマートは、コールドシューマウントを装備したスマートフォン用アダプターです。 幅59mm~103mmのスマートフォンを縦横どちらにも固定することができます。 コールドシューには、ビーモのようなLEDライトや、ウェイボのようなマイクを装着することができます。 付属のダブルロックコールドシューを利用すると、スマートフォンをカメラに固定することも可能です。
材質アルミ, ゴム, ABS Plastic 質量(kg)0.08 Black/Grey 寸法(cm)3.8×3×8.7
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

325gまでのカメラ用のコンパクトバージョン 使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り ボールヘッドの上にJOBYの各種マウントを接続することも可能 コンパクトカメラ、360°カメラなどに最適
仕様デバイス:Point & Shoot Camera 材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE 質量(kg)0.159 寸法(cm)3.81×3.81×19.05~56 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り 三脚部は開脚角度が2段階に切り替え可能 ボールヘッドは、パン動作、縦位置撮影が可能 1kg以下のカメラに対応 ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ、360°カメラ、アクションカメラなどをサポート
仕様デバイス:Action Video Cam、Flash & LED、Mirrorless、Point & Shoot Camera 材質アルミ、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE 質量(kg)0.244 容量(kg)1 寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷

スマートフォン・325gまでのカメラ用、4通りの使い方ができる伸縮式三脚 Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属 使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り スマートフォン用「グリップタイトONEマウント」を標準装備 「インパルスBluetoothリモコンシャッター」が付属 他のマウントへの付け替え、325g以下のカメラの装着も可能
仕様デバイス:Large Phone、Point & Shoot Camera、Small Phone 材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE 質量(kg)0.189 容量(kg)0.325 寸法(cm)6.1×3.81×19.05~56 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

多彩な使い方ができるテレポッド 手持ち撮影、自撮り棒、テーブルトップ三脚、ミニ三脚の4つのモードで使用可能 耐荷重は1kgでミラーレスカメラなどもテレポッドに直接装着可能 テレポッドの先端は1/4''ネジに対応 最長79cmまで伸び、収納時は34cmのテレポッド Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターとスマートフォンホルダーが付属
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone 材質ABS Plastic、Polyarylamide、ステンレス鋼、TPE、アルミ 質量(kg)0.41 耐荷重(kg)1 寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷

COMPACT 2in1 一脚は、ラバー製の石突を取り外して付属のボール雲台を装着すると自撮り棒として使用することができます。 一方、ボール雲台をグリップ側に装着すると、安定度の高いハンドグリップとしても使用することができ、まさに一台二役の2in1一脚といえます。 ピンジョイントマウントも付属しているため、アクションカメラを取り付けることも可能です。 アルミニウムとテクノポリマーを主な材質とする本製品は4段構成で、コンパクトでありながら十分な強度を備えており、開封してすぐに楽しめるパッケージになっています。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル 材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック 質量(kg)0.28 ブラック/レッド 段数脚:4 角度(°)フロントティルト:+90/-20 耐荷重(kg)1 寸法(cm)4.15×4.15×44 アタッチメント最上部:1/4''
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚 通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。 アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。 サイズLは最大で2.5kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。雲台はクイックリリースプレート方式で使い勝手がよく、ボールヘッドのロックはねじ式で、水準器を装備しているため水平出しも容易です。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド(QRプレート付属) 質量(kg)0.37 グレー 耐荷重(kg)2.5 収納時寸法(cm)5.5×7.3×31.5
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷

「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚 通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。 アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。 サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。 スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。 マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド 付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント 質量(kg)0.25 耐荷重(kg)1 収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚 通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。 アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。 サイズLは最大で2.5kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。雲台はクイックリリースプレート方式で使い勝手がよく、ボールヘッドのロックはねじ式で、水準器を装備しているため水平出しも容易です。 スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。 マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド(QRプレート付属) 付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント 質量(kg)0.42 グレー 耐荷重(kg)2.5 収納時寸法(cm)5.5×7.3×31.5
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷

アクションカメラおよび360°カメラ用セルフィースティック 剛性に優れ、撓りの少ない伸縮式ポール ハンドグリップ、セルフィースティック、ミニ三脚、伸縮ポールスタンドの4通りの使い方 ドレインシステム付きのため、雨天や水辺での使用も可能 ドローンのようなアングルも可能な長尺ポール
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone 材質アルミ、ポリカーボネートPC、ステンレス鋼、Silicone、TPE 質量(kg)0.53 黒・赤 容量(kg)0.5 寸法(cm)3×3×34.8~120 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります