家電 :「軽量三脚」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能な小型ゴリラポッド
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
高さわずか9.5cmながら自在に脚を曲げ調整可能
持ち運びやすい軽量でコンパクトなサイズ
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様デバイス:Action Video Cam、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.037
寸法(cm)3.5×3.5×9.5 c
耐荷重(g)325
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
コンパクトで軽量で持ち運びやすいゴリラポッド
仕様デバイス:Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.052
寸法(cm)3.5×3.5×17.5
耐荷重(g)325
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽量でコンパクト。GorillaPod 500 Actionは500gまでのアクションカムとデバイスをピンでジョイント可能
すべてのGoProアクションカメラにピンで接続して統合可能
どんなアングルでもオブジェクトにデバイスを安全につなげる柔軟なジョイント
多目的:三脚や巻き付けるマウントとしての機能
携帯性:折り畳み脚部を含めた重さは85g
堅牢:ベストな素材か確証するための100回以上のプラスチックテスト済み
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.083
寸法(cm)4×4×20.5
アタッチメントGoPro mount
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
静止画、動画の両方に対応
脚を開けばテーブル三脚、脚を畳んで片手で握ればハンドグリップ
内蔵ボールヘッドはボタン式ロック。縦位置撮影可能
軽量で簡単に使用・運搬可能
各種JOBYマウントと組み合わせて使用可能
仕様フロントティルト:-90° / +30°、パン回転角度:360 °、ボールロック:あり、フリクションコントロール:無し、側方ティルト:-90° / +30°、コーナーガンバ:45°
材質アルミ、ゴム、テクノポリマー
質量(kg)0.185
色グリーン
段数1
耐荷重(kg)最大1
プレートfixed - with 1/4-20″ screw
最高使用温度(℃)60
互換性Impulse
アタッチメント1/4''(最上部)
脚立タイプシングル
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適
脚は柔軟な設置が可能
上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能
小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利
脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ
100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.145
寸法(cm)5×5×21 c
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。