家電 :「gopro マイク」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド 90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能 脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様デバイス:Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.062 寸法(cm)3.5×3.5×17 耐荷重(g)325 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

スマートフォン用マウント付きのゴリラポッド、アーム付き 脚は柔軟な設置が可能なゴリラポッド グリップタイトは幅56~91mmのスマートフォンを保持 スマートフォンのティルト調整や横位置・縦位置切替が可能 マウント上端およびアーム先端にマイク・ライト・アクションカメラなどを装着可能 ゴリラポッドアーム(先端に1/4”オスネジ)2本、コールドシューマウント、GoProマウントが付属
仕様デバイス:Large Phone、Mic (cold shoe)、Small Phone 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ 質量(kg)0.36 寸法(cm)8×12×33 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
9,398 税込10,338
4日以内出荷

本体にはカメラを、アームにはLEDライトやマイクが装着可能 耐荷重5kgと一眼レフカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り 脚もアーム自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 アルカスイス互換のクイックシュー
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Pro DSLR 材質ABS Plastic、Nylon Webbing、ステンレス鋼、TPE、アルミ 質量(kg)0.84 耐荷重(kg)5 寸法(cm)8×12×33 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適 脚は柔軟な設置が可能 上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能 小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利 脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ 100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.145 寸法(cm)5×5×21 c アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,798 税込3,078
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります