家電 :「マイクロフォーサーズ」の検索結果
小型・軽量16.6倍ズームレンズ。
付属品レンズフード(LH-76C)、レンズキャップ(LC-72D)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
質量(g)約455
大径×長さL(mm)約77.5×99.7
フィルターサイズ(mm)72
焦点距離(mm)35mm判換算:24-400
レンズ構成11群16枚
撮影距離(m)(最短)0.22
絞り最少:F22
マウントマイクロフォーサーズ
明るさF3.5-6.3
画角84°~6.2°
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
防塵・防滴10.7倍ズーム
仕様防塵防滴
付属品レンズフード(LH-61C)、レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)83
質量(g)285
最大径(Φmm)63.5
フィルターサイズ(mm)58
焦点距離(mm)28~300(35mm判換算)
レンズ構成11群15枚
撮影距離(m)0.5
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角75°~8.2°(対角線)
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
運動会に最適な小型軽量望遠ズーム
付属品レンズキャップ(LC-58E)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)83
質量(g)190
最大径(Φmm)63.5
フィルターサイズ(mm)58
焦点距離(mm)80~300(35mm判換算)
レンズ構成10群13枚
撮影距離(m)0.9
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角30°~8.2°(対角線)
卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-58E」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)69
質量(g)305
最大径(Φmm)64
フィルターサイズ(mm)58
焦点距離(mm)150(35mm判換算)
レンズ構成9群10枚
撮影距離(m)0.84
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角16°(対角線)
中心から周辺まで優れた描写力の、大口径F1.8のフィッシュアイレンズ
仕様防塵防滴
付属品フロントキャップ(LC-62E)、リアキャップ(LR-2),レンズケース(LSC-0811-BLK)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)80
質量(g)315
レンズフィッシュアイレンズ
最大径(Φmm)62
焦点距離(mm)16(35mm判換算)
レンズ構成15群17枚
撮影距離(m)0.12
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-62
マウントマイクロフォーサーズ
画角180°(対角線)
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)35.5
質量(g)120
最大径(Φmm)57.5
フィルターサイズ(mm)46
焦点距離(mm)34(35mm判換算)
レンズ構成6群9枚
撮影距離(m)0.25
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角65°(対角線)
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO」用のフォーカスギア。
防水プロテクターを介して水中でマニュアル操作によるフォーカシングができるようになります.
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO(マイクロフォーサーズ用マクロレンズ)、【M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePROが使用可能なレンズポート】PPO-EP02
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8」専用のレンズフード。逆光撮影時にレンズに侵入する不要な光をカットします。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro」用のフォーカスギア。
水中でもマニュアルフォーカスが使えるようになり、微細なピント合わせが可能です。
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro、【M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macroが使用可能な防水プロテクター】PT-EP13(E-M5MarkII用)/PT-EP10(E-PL6/E-PL5用)/PT-EP11(E-M1用)/PT-EP08(E-M5用)※PT-EP11、PT-EP08はPPO-EP01が必要
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8」専用の丸型のレンズフードです。逆光撮影時にレンズに進入する不要な光をカットします。レンズの保護としても有効です。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II(R)」専用のレンズフード。逆光撮影時にレンズに侵入する不要な光をカットします。レンズの保護としても有効です。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II(R)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。高画質標準レンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング(レンズと同系色のリング付属)、レンズフード「LH-49B」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)42
質量(g)137
レンズ標準レンズ
最大径(Φmm)57.8
フィルターサイズ(mm)46
焦点距離(mm)50(35mm判換算)
レンズ構成7群9枚
撮影距離(m)0.25
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角47°(対角線)
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング「DR-40」、取扱い説明書、国際保証書
長さ(mm)46
質量(g)116
最大径(Φmm)56
フィルターサイズ(mm)37
焦点距離(mm)90(35mm判換算)
レンズ構成8群9枚
撮影距離(m)0.5
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角27°(対角線)
E-M1で使われている”本物”のマイクロフォーサーズマウントが備え付けられたエンブレムが印象的なカメラバッグ。
システム性にも富んでおり、サイドに別売のCS-42SFや同梱のサブケースを取り付け、拡張させることができます。
表地に頑健な2525Dポリエステルの表地を採用、過酷な環境下での撮影を快適に支えるカメラバッグ。
材質ポリエステル
質量(g)1260(本体のみ、サブケース除く)、サブケース:約75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×235×170、サブケース:110×200×50
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1. シンプルで上質なデザインを徹底的に追求、ディテールまで美しい小型軽量ボディー。「OLYMPUS PEN E-P7」は、「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテールまで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で 337g※3、標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわずか 430g、500ml のペットボトル 1 本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカメラです。2. クリエイティブな写真表現が楽しめる「プロファイルコントロール」、「アートフィルター」搭載。構えたままで瞬時に「プロファイルコントロール」に切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に備えています。12の彩度、シェーディングやハイライト&シャドウを細かく調整できる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※4 も備えています。3. 「M.ZUIKO」の描写力を生かす Live MOS センサーと画像処理エンジン、ボディー内 5 軸手ぶれ補正2000 万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせにより、「M.ZUIKO」レンズの持つ高い描写力を引き出します。最大 4.5 段分※5 の補正効果を発揮するボディー内。5 軸手ぶれ補正を備えており、とっさに構えてシャッターを切るようなストリートスナップといった撮影でもぶれない高画質を楽しめます。また OM-D シリーズのプロフェッショナル向けモデルで定評ある「顔優先/瞳優先 AF」も備え、横顔やうつむいて顔の一部が隠れていても、顔や瞳を自動検出し、ピントを合わせ続けます。その他の特長。・写真自動転送やリモコンとしても使える便利なスマートフォンアプリ「OI.Share」対応。・自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニター。・多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード。・ボディー内 5 軸手ぶれ補正により、手持ちで高精細な 4K 動画の撮影が可能。・モバイルバッテリーなどからカメラ本体内で充電可能な USB 充電に対応※6。※1 カメラ部有効画素数約 2030 万画素、総画素数約 2177 万画素。※2 装着されるレンズはボディー色ホワイトの場合はシルバー、ボディー色シルバーの場合はブラックとなります。※3 CIPA 準拠、付属充電池およびメモリーカード含む。ボディーサイズは 118.3mm(W)×68.5mm(H)×38.1mm(D)。※4 ファインチューンは「ポップアート」「ファンタジックフォーカス」「トイフォト」「クロスプロセス」「ネオノスタルジー」で設定可能となります。※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離 f=42mm(35mm フィルム換算 f=84mm 相当)CIPA 規格準拠 2 軸加振時(ヨー/ピッチ)。※6 リチウムイオンバッテリー「BLS-50」を「OLYMPUS PEN E-P7」に装てんした状態で対応。カメラ側端子は USB Micro-B
有効画素数カメラ部:約2030万画素
本体質量(g)289
撮像素子4/3型
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118.3×68.5×38.1 ※突起部含まず
撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)
ISO感度設定マニュアル:200~25600
シャッター速度(秒)電子制御フォーカルプレーンシャッター:1/4000~60
記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)
撮影可能コマ数約360(ライブビュー撮影)(常温)
電源リチウムイオン充電池 BLS-50
付属品ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC
匠の技と最先端技術の融合、金属外装のハイグレードスナップレンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、国際保証書
長さ(mm)43
質量(g)130
最大径(Φmm)56
フィルターサイズ(mm)46
焦点距離(mm)24(35mm判換算)
レンズ構成8群11枚
撮影距離(m)0.2
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角84°(対角線)
最大撮影倍率2.5倍の高倍率マクロレンズ
付属品レンズキャップ(LC-46)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)60
質量(g)128
レンズ高倍率マクロレンズ
最大径(Φmm)57
フィルターサイズ(mm)46
焦点距離(mm)60(35mm判換算)
レンズ構成6群7枚
撮影距離(m)0.095
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-69
マウントマイクロフォーサーズ
画角40°(対角線)
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
600mmの手持ち撮影を実現した超望遠レンズ
仕様防塵防滴
付属品レンズキャップ(LC-77B)、レンズリアキャップ(LR-2)、デコレーションリング(DR-79)、レンズケース(LSC-1127)取扱説明書、保証書
長さ(mm)227
質量(g)1270
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)92.5
フィルターサイズ(mm)77
焦点距離(mm)600(35mm判換算)
レンズ構成10群17枚
撮影距離(m)1.4
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-61
マウントマイクロフォーサーズ
画角4.1°(対角線)
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】。高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時。※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時。【あらゆる環境に対応する信頼性】。小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】。従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】。強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】。121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】。22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC
質量(g)約366(本体のみ)
電源リチウムイオン充電池BLS-50
レンズ付属:M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ
有効画素数約2037万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)
撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚
シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944
液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)
ISO感度設定LOW(64相当)~25600
撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
特殊レンズを贅沢に採用した大口径標準レンズ。
仕様防塵防滴
付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66B)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)87
質量(g)410
レンズ大口径標準レンズ
最大径(Φmm)70
フィルターサイズ(mm)62
焦点距離(mm)50(35mm判換算)
レンズ構成14群19枚
撮影距離(m)0.3
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-59
マウントマイクロフォーサーズ
画角47°(対角線)
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
優れた描写力を発揮する大口径広角単焦点レンズ。
仕様防塵防滴
付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66C)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)87
質量(g)390
レンズ大口径広角単焦点レンズ
最大径(Φmm)68.2
フィルターサイズ(mm)62
焦点距離(mm)34(35mm判換算)
レンズ構成11群15枚
撮影距離(m)0.2
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-58
マウントマイクロフォーサーズ
画角65°(対角線)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
被写体を印象的に浮かび上がらせる大口径中望遠レンズ。
仕様防塵防滴
付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66B)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)84.9
質量(g)410
レンズ大口径中望遠レンズ
最大径(Φmm)70
フィルターサイズ(mm)62
焦点距離(mm)90(35mm判換算)
レンズ構成10群14枚
撮影距離(m)0.5
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-60
マウントマイクロフォーサーズ
画角27°(対角線)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る 世界最薄・電動式パンケーキズームレンズ
付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)22.5
質量(g)93
最大径(Φmm)60.6
フィルターサイズ(mm)37
焦点距離(mm)28~84(35mm判換算)
レンズ構成7群8枚
撮影距離(m)0.2(Wide) / 0.25(Tele)
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角75°~29°(対角線)
1. シンプルで上質なデザインを徹底的に追求、ディテールまで美しい小型軽量ボディー。「OLYMPUS PEN E-P7」は、「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテールまで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で 337g※3、標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわずか 430g、500ml のペットボトル 1 本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカメラです。2. クリエイティブな写真表現が楽しめる「プロファイルコントロール」、「アートフィルター」搭載。構えたままで瞬時に「プロファイルコントロール」に切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に備えています。12の彩度、シェーディングやハイライト&シャドウを細かく調整できる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※4 も備えています。3. 「M.ZUIKO」の描写力を生かす Live MOS センサーと画像処理エンジン、ボディー内 5 軸手ぶれ補正2000 万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせにより、「M.ZUIKO」レンズの持つ高い描写力を引き出します。最大 4.5 段分※5 の補正効果を発揮するボディー内。5 軸手ぶれ補正を備えており、とっさに構えてシャッターを切るようなストリートスナップといった撮影でもぶれない高画質を楽しめます。また OM-D シリーズのプロフェッショナル向けモデルで定評ある「顔優先/瞳優先 AF」も備え、横顔やうつむいて顔の一部が隠れていても、顔や瞳を自動検出し、ピントを合わせ続けます。その他の特長。・写真自動転送やリモコンとしても使える便利なスマートフォンアプリ「OI.Share」対応。・自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニター。・多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード。・ボディー内 5 軸手ぶれ補正により、手持ちで高精細な 4K 動画の撮影が可能。・モバイルバッテリーなどからカメラ本体内で充電可能な USB 充電に対応※6。※1 カメラ部有効画素数約 2030 万画素、総画素数約 2177 万画素。※2 装着されるレンズはボディー色ホワイトの場合はシルバー、ボディー色シルバーの場合はブラックとなります。※3 CIPA 準拠、付属充電池およびメモリーカード含む。ボディーサイズは 118.3mm(W)×68.5mm(H)×38.1mm(D)。※4 ファインチューンは「ポップアート」「ファンタジックフォーカス」「トイフォト」「クロスプロセス」「ネオノスタルジー」で設定可能となります。※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離 f=42mm(35mm フィルム換算 f=84mm 相当)CIPA 規格準拠 2 軸加振時(ヨー/ピッチ)。※6 リチウムイオンバッテリー「BLS-50」を「OLYMPUS PEN E-P7」に装てんした状態で対応。カメラ側端子は USB Micro-B
付属品ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC
電源リチウムイオン充電池 BLS-50
本体質量(g)289
有効画素数カメラ部:約2030万画素
総画素数約2177万画素
撮像素子4/3型
シャッター速度(秒)電子制御フォーカルプレーンシャッター:1/4000~60
液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)
撮影可能コマ数約360(ライブビュー撮影)(常温)
ISO感度設定マニュアル:200~25600
撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118.3×68.5×38.1 ※突起部含まず
商品タイプボディのみ
【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】。高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時。※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時。【あらゆる環境に対応する信頼性】。小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】。従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】。強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】。121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】。22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
仕様マイクロフォーサーズマウント
付属品USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC
質量(g)約366(本体のみ)
電源リチウムイオン充電池BLS-50
有効画素数約2037万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)
撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚
シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944
液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)
ISO感度設定LOW(64相当)~25600
撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】。高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時。※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時。【あらゆる環境に対応する信頼性】。小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】。従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】。強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】。121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】。22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC
質量(g)約366(本体のみ)
電源リチウムイオン充電池BLS-50
レンズ付属:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO
有効画素数約2037万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)
撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚
シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944
液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)
ISO感度設定LOW(64相当)~25600
撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
世界最小最軽量の圧倒的な携帯性を誇る高性能標準ズームレンズ
広角24mmから望遠90mm 35mm判換算の焦点域をカバーした、F値固定の標準ズームレンズとして世界最小最軽量のレンズです。約190点に及ぶ部品の材料や加工精度を追求し、高密度に実装することで、サイズ63.4mm(最大径)×70mm(全長)、重さ約254gを実現しました。ピント合わせに用いるレンズ(フォーカシングレンズ)を小型化することで、あらゆる被写体に対する高速・高精度なAFを可能にしています。また、雨や埃の侵入を強固に防ぐシーリングを9箇所に施した防塵・防滴性能により、アクティブなシーンでも安心して撮影できます。
ズーム全域F値固定、画面隅々まで高い解像力。非球面レンズやクリアな描写を実現するコーティング技術「ZEROコーティング」などを効果的に配置し、各種収差やゴースト・フレアを極限まで低減させ、シャープで高精細な描写を実現します。画面周辺の減光を抑えることで、周辺まで明るくクリアな描写が得られます。全焦点域で開放F値が固定されているため、ズーム操作をする撮影や動画撮影においても露出コントロールが容易におこなえます。
最大撮影倍率0.5倍(35mm判換算)の優れたマクロ性能。ズーム全域で最大撮影倍率0.5倍の迫力あるマクロ撮影を楽しめます。最短撮影距離は広角端で12cm、望遠端で23cmと、背景を広く写し込んで遠近感を強調する広角マクロ撮影や、より大きな背景ボケが得られる望遠マクロ撮影などの幅広い表現ができます。手前から奥までピントが合った被写界深度の深い写真をカメラ内で合成する深度合成モードにも対応し、多彩なマクロ表現が可能です。
仕様最大口径比:F4.0、最小口径比:F22
付属品レンズフード LH-61G、レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、ラッピングクロス CS-53、取扱説明書、オリンパスローカル保証書
全長(mm)70
本体質量(g)約254(三脚座を含む)
倍率(倍)【撮影】最大:0.25(Wide/Tele)、35mm判換算最大:0.5相当(Wide/Tele)
羽根枚数7枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)58
最大径(Φmm)63.4
撮影範囲最近接:69.2×52.0mm(Wide/Tele)
防塵・防滴保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴ボディーと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。/防塵機構搭載
レンズ構成9群12枚(HRレンズ2枚、DSAレンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚、非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚)
撮影距離(m)最短:0.12(Wide)/0.23(Tele)
マウントマイクロフォーサーズ
焦点距離12-45mm(35mm判換算24-90mm相当)
画角84°(Wide)-27°(Tele)
1個
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
【洗練されたデザイン】
持つ歓びを感じ、撮影意欲を掻き立てるカメラを目指して、シンプルかつ上質なデザインを徹底的に追求。アルミ削り出しのダイヤルを採用するなど、ディテールまで丁寧に作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で337g、標準ズームレンズと組み合わせても430g※という500mLのペットボトルよりも軽い小型軽量ボディーを実現。気軽に持ち歩いて、軽快に撮影が楽しめるカメラです。
※CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ装着時。
【クリエイティブな写真表現】
12色の彩度やシェーディング、ハイライト&シャドウを細かく調整して狙った色作りができる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。カメラを構えたままで瞬時にカラー/モノクロプロファイルコントロールに切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に、モードダイヤルにバルブ撮影専用の「Bモード」を搭載するなど、より自由でスムーズな撮影をサポート。その他、個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーをタッチ操作するだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※も備えています。多彩な撮影機能により、写真撮影をもっと自由でクリエイティブに楽しむことができます。
※ファインチューンは「ポップアートI/II」、「ファンタジックフォーカス」、「トイフォトI/II/III」、「クロスプロセスI/II」、「ネオノスタルジー」で使用可能。
【高い基本性能】
2000万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン TruePic VIIIの搭載により、M.ZUIKOレンズの持つ高い描写力を活かした高画質撮影を実現。最大4.5段分の補正効果を発揮するボディー内5軸手ぶれ補正を備えており、とっさにカメラを構えてシャッターを切ることが多いスナップ撮影や、夜景や動画撮影でも、手ぶれを抑えて高精度に撮影できます。また、プロフェッショナルモデルの検出性能を継承した顔優先・瞳優先AFも備え、横顔やうつむいた顔、顔の一部が隠れていても、狙った被写体にピントを合わせ続けます。
【拡張性と充実の機能】
写真転送やリモコン機能を備えたスマートフォンアプリ「OI.Share」との連携や、Bluetoothの常時接続による「自動シェア予約」、手持ちでの高精細な4K動画撮影への対応、多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード、最適な設定で簡単に撮影できるシーン(SCN)モードなど充実の機能を搭載。加えて、自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニターの採用や、モバイルバッテリーなどから充電可能なUSB充電への対応、電波制御での高度なワイヤレスフラッシュ対応などにより、快適なフォトライフをサポートします。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC
電源リチウムイオン充電池BLS-50
本体質量(g)約289
有効画素数約2030万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118.3×68.5×38.1(突起部含まず)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)
保存温度範囲(℃)-20~+60
撮影枚数約360枚 ※KIOXIA SDXU-D032G使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による
シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/4000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/16000-60
液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)
動作湿度(%)30~90
保存湿度(%)10~90
ISO感度設定LOW(約100相当)~25600
撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
動作温度範囲(℃)0~+40
アスペクト比4:3
さらに軽く、さらに高画質に進化。本格的な撮影を存分に楽しめる小型軽量一眼。
一眼カメラとして最軽量クラスの小型軽量ボディーに、さらなる高画質を実現するイメージセンサーや画像処理エンジン、強力なボディー内5軸手ぶれ補正など本格的な性能を凝縮しました。スムーズに開く下開きのモニターも採用し、自分撮りも楽々。子供の成長記録を残したいファミリーをはじめ、一眼カメラを初めて使う方から写真を趣味にする方まで、幅広い層にフィットするミラーレス一眼です。
セルフィーに最適
手や腕に負担の少ない小型軽量ボディーに、下開きのモニターと自分撮り専用の撮影モードを搭載。片手でカメラを持っての自分撮りを快適に楽しめます。
充実の撮影機能
豊富な撮影機能を持つOM-D E-M10 Mark IVなら、一眼カメラだからこその印象的な写真を簡単かつ高画質に撮ることができます。息をのむような美しい4K動画の撮影にも対応しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC
型式マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ
使用温度範囲(℃)0~+40(動作時)、-20~+60(保存時)
電源リチウムイオン充電池BLS-50
端子種別USB / リモコン端子:USB Micro-B / なし、フラッシュ端子:ホットシュー
本体質量(g)約362
表示罫線なし / 方眼 / 三分割 / 黄金分割 / 目盛 / 対角線 / 動画罫線、水準器表示可
記録方式【動画】MOV(MPEG-4AVC/H.264)
有効画素数約2030万画素
マイクロフォン部風切り音低減、録音レベル調整
インターフェースUSB2.0(Hi-Speed)
角度調整範囲可能(チルトタイプ)、上:約80度、下:約180度(自分撮り対応)
色温度ファインダー調整:手動(輝度±2ステップ / 色温度±3ステップ)、モニター調整: ±7ステップ調整
使用電池リチウムイオン充電池BLS-50
ファインダーアイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット
防塵防水性能スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター)
視野約100% / 約1.23倍(50mmレンズ・∞・-1m-1)
測光精度範囲:低輝度側(EV)-2 / 高輝度側(EV)20(ISO100相当、F2.8レンズ使用)
モード測距点:オールターゲット、シングルターゲット(標準)、グループターゲット(9点)
シャッター速度(秒)(電子制御フォーカルプレーンシャッター)約1/4000~60
記録ファイル形式JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
液晶モニター3.0型可動式液晶/約104万ドット(3:2)、静電容量方式タッチパネル
フォーカスモード:シングルAF(S-AF)、コンティニュアス AF(C-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、シングルAF(S-AF+MF)、追尾AF(C-AF+TR)
測光方式TTL撮像センサー測光: 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト / シャドウ
露出補正±5EV(1/3EVステップ)(ライブビュー反映、動画、HDRは±3EVまで)
撮影可能コマ数連写H・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで連写H・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで連写L・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで連写L・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで静音連写H・最高速時 [RAW]:約42静音連写H・最高速時 [JPEG LF]:約49静音連写L・最高速時 [RAW]:約945静音連写L・最高速時 [JPEG LF]:カード容量一杯まで
記録画像サイズRAW:5184×3888 / JPEG:5184×3888~1280×960
音声記録Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz)
画像編集動画編集:トリミング(前切・後切) / 静止画切り出し(4K動画のみ可)、編集機能:RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ、RAW編集:カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む)
対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31
再生時機能1コマ、情報表示、インデックス(4 / 9 / 25 / 100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍、100%相当表示)、ムービー(音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、音声アフレコ再生、情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、情報表示OFF
画面サイズ17.3×13mm
AFモードハイスピードイメージャAF
手ブレ補正機能ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正)、効果:ボディー内手ぶれ補正 補正段数:4.5
手ブレ補正モードS-IS ON、OFF
マイク/スピーカー内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー
言語表示日本語、英語含む34言語
画素数カメラ部有効画素数:約1605万画素、総画素数:約1720万画素
連続撮影可能枚数(ライブビュー撮影)(常温)360
使用環境湿度(%)30~90(動作時)、10~90(保存時)
ISO規格(マニュアル)200-25600
コントラスト測距点AF:121点
発色設定:Vivid、Natural
記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)
無線通信方式内蔵(IEEE 802.11b / g / n)
撮影センサー4/3型Live MOS センサー
連続撮影速度[連写H]:約8.7コマ/秒[連写L]:約5コマ/秒[低振動連写L]:約4.8コマ/秒[静音連写H]:約15コマ/秒[静音連写L]:約6.3コマ/秒
調光方式TTL調光、マニュアル、オート、スーパーFP(FP TTLオート、FPマニュアル)
輝度調整ファインダー:自動調光機能(キャッツアイコントロール)、モニター:±7ステップ調整
Bluetooth内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy)
焦点距離1種類
プリントプリント予約(DPOF)
アスペクト比1.33(4:3)
レンズマウントマイクロフォーサーズマウント
Wi-Fi位置情報付加機能:可、スマホワイヤレス撮影(ライブビューリモコン):リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付 / 連写 / ショート動画撮影可)、リモートパワーOFF、動画撮影(画質は限定)、スマホワイヤレス撮影:不可、画像シェア機能:可、簡単接続機能:QRコードによる簡単接続
HDMI規格HDMIマイクロコネクター(タイプD)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。