家電 :「リモート会議 マイク」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原音に忠実に音を取り込む新開発の高性能マイクシステム「TRESMIC II」 大型高性能指向性マイクを3つ搭載した新マイクシステム「TRESMIC II」を採用。それぞれのマイクが指向性をバランスよく制御することで、低域から高域まで広帯域で高音質な録音が可能となり、繊細な音もありのままにとらえます。加えて、3つのマイクからの入力をミキシングし、音質を維持したまま指向性を21段階まで調整できる「ズームマイク」機能を搭載。鳥のさえずりや講演会での録音など使用シーンに応じて最適な設定を選ぶことができるほか、録音レベルもズームに合わせて自動で調整します。また、これらのマイクは125dB SPLの高耐音圧の特性を持ち、飛行機やライブハウスなどの大音量やクラシック音楽のような広いダイナミックレンジを持つ音源でも歪むことなく、忠実に音を取り込むことができます。 コンパクトでありながら高性能なリニアPCM録音機 大型・高性能マイクを搭載しながら、39.6×112.2×16.1mm、重量約78g(電池込み)のコンパクトサイズを実現。サンプリング周波数 最大96kHz、量子化ビット数 最大24ビットのリニアPCM録音(CDの約3倍の情報量)が可能です。また、高音質を維持したままファイルサイズをコンパクトに抑えることができる可逆圧縮フォーマットFLACにも対応。16GBの大容量内蔵メモリーに加えてmicroSDXCカードへの記録もでき、長時間の録音でも安心してお使いいただけます※。さらに、音源の音量に合わせて、最適なS/N比で録音するようにマニュアルで録音レベルの調整が可能で、液晶ディスプレイの録音レベルメーターやピーク表示ランプを見ながら細かい調整も可能です。 ※内蔵メモリーを使用するか、microSDカードに記録するかを選択できます。 便利なBluetooth(R)連携 Bluetooth(R)を搭載しており、Bluetooth(R)対応の外部機器との連携※1が可能です。専用のスマートフォンアプリ「DVR.Remote」※2を使えば、録音から再生までの操作をスマートフォンからリモートで簡単に行えます。本機を音源に対して最適な位置に置いたまま、録音の開始・停止だけでなく、録音中の録音レベルの調整も手元のスマートフォンでリモート操作できるので、音楽の演奏や会議、野鳥の鳴き声の録音など、さまざまな場面での録音にとても便利です。さらに、録音した音の再生もリモートで操作することが可能で、本機をマイクとして設置した場所に置いたまま無線接続したスピーカーで再生するなど、音楽演奏や練習などでの確認作業も簡単に行えます 。 ※1 スマートフォンとLS-P5の接続設定が必要。1度接続するとDVR.Remote起動時にLS-P5を検出し、自動的に接続します。別のLS-P5に接続したい時は、新たにペアリングすることで接続できます。(同時接続できるLS-P5は1台。) ※2 対応OS: iOS 12.0~15.4/Android 8.0~12.0、対応モデル:LS-P5 多様な使用シーンで活躍する様々な録音機能 講義、会議、口述、音楽などの7つの使用シーンからシーンを選ぶだけで最適な設定が簡単にできる録音シーン機能や、会議や講演など人の声をクリアに録音するのに便利なブライトサウンド、会議の録音に便利なボイスチェイサー機能。リハーサルを実施し、その環境に応じた最適な録音レベルを自動調整するSMARTモード、録音ボタンを押す2秒前から記録を開始するプリレコーディング、騒がしい環境下でのメモ録音に効果的な2マイクノイズキャンセルなど、さまざまなシーンで高音質録音をサポートする機能を搭載しています。 また、専用のアクセサリーオーディオケーブル「KA335」(別売)を使って入力端子を持つメーカーのミラーレス一眼カメラと接続すれば、外部マイクとしてハイレゾ録音が可能です。カメラのホットシューと本機の三脚アダプターの間にショックマウント 「SM2」(別売)を取り付ければ、カメラの操作音や振動ノイズを抑制し、より高音質な録音が行えます。本機で集音して、録音はカメラ側で行うといった使い方のほか、高品質なオリジナル音源としてハイレゾで記録し、後からパソコン上で動画に組み込むことも可能。動画への組み込み時に便利なスレートトーンやテストトーンにも対応し、高音質な動画制作をサポートします。 充実の再生・編集機能 より聞きやすい音量で再生するボイスバランサーや、録音データの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能、クリアな音質で再生するノイズキャンセルなどの再生機能のほか、録音開始時と終了時の音をカットできるトリミング機能や音楽編集に幅が出るフェードイン・アウト機能など、パソコンを介さずに本機でできる編集機能も充実しています。 その他の特長 録音データに重ね録りできるオーバーダビングなど創作をより楽しめる機能のほか、再生時間を短縮できる声だけ再生機能やファイル分割機能など、録音データを扱いやすくする機能を搭載。また、簡単にファイル検索できるカレンダー機能、ファイル整理に役立つフォルダ作成&ファイル名変更機能など、再生するファイルを見つけやすくする機能も搭載しています。
対応フォーマットリニアPCM形式/FLAC形式/MP3形式 ブラック 記録メディア内蔵型NAND FLASHメモリー16GB、microSD/SDHC/SDXCカード 周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式/FLAC形式(96.0kHz/24bit):96.0、MP3形式:44.1 最大出力(mW)ヘッドホン:(16Ω負荷時)3+3 スピーカー内蔵:Φ18mm丸型ダイナミックスピーカー マイク直径(Φmm)3.5 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 寸法(Φmm)イヤホン:3.5 インピーダンス(Ω)8以上 電源単4形乾電池2本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池2本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用) 周波数特性(内蔵ステレオマイク録音時)20~44kHz ※上限値・下限値は各録音フォーマットに異なる 録音時間(時間)(内蔵メモリー16GB)リニアPCM形式:約47、FLAC形式:約67、MP3形式:約520 外形寸法(mm)112.2×39.6×16.1(最大突起部含まず) 質量(g)78(電池含む) セット内容本体/単4形ニッケル水素充電池×2本/USB接続ケーブル/取扱説明書(保証書付)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります