カメラ・ビデオカメラ (2) カテゴリ: 家電ブランド: LK SAMYANG(サムヤン)すべて解除
交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン) 9日以内出荷
「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 FE 」は焦点距離14mmからはじまる、超広角レンズでありながら、前面にレンズフィルター(77mm)を装着することができます。ラインナップが豊富なサイズのフィルターを取り付けることができ、多彩なフィルターワークとレンズの美しい描写を組み合わせた撮影を行うことができます。重量はわずか445gで、同焦点距離の他のフルサイズズームレンズよりも、大幅に軽量です。
質量(g) 445(レンズキャップ、フード除く) 倍率 【最大撮影】広角側:0.17倍 望遠側:0.26倍 羽根枚数 絞り羽根:9 フィルターサイズ(mm) 77 レンズ構成 11群15枚 撮影距離(m) 【最短】0.18 絞り F2.8-F22 レンズマウント ソニーEマウント (フルサイズ)
交換レンズ AF 24-60mm F2.8 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン) 9日以内出荷
「LK SAMYANG AF 24-60mm F2.8 FE」は、「クセノン」「スーパーアンギュロン」などの名レンズで知られるドイツSchneider-Kreuznach(シュナイダー・クロイツナッハ)社の光学技術と韓国LK SAMYANG社の高い製造技術のコラボにより登場した標準ズームです。このレンズは、コンパクトなボディデザインを維持しながら、あらゆる場面で優れた性能を発揮します。24mmの広角から60mmの標準域をカバーするこちらのレンズは、日々の撮影に驚くべき光学性能を発揮するように設計されています。重量はわずか494gでありながら、ズーム全域で開放F2.8を実現。光学性能を犠牲にすることなく、重さによるストレスを軽減し撮影に集中する事が可能です。「AF 24-60mm F2.8 FE」の最短撮影距離は広角域で0.18m、最大撮影倍率は0.27倍です。望遠側でも0.32m、最大撮影倍率は0.25倍を実現。
質量(g) 494(レンズキャップ、フード除く) 倍率 【最大撮影】最大撮影 広角側:0.27倍 望遠側:0.25倍 羽根枚数 絞り羽根:9 フィルターサイズ(mm) 72 レンズ構成 11群14枚 撮影距離(m) 【最短】広角側:0.18 望遠側:0.32 絞り F2.8-F22 レンズマウント ソニーEマウント(フルサイズ)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります