家電 :「海外用電源プラグ」の検索結果
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。
ストレートからふんわりボリュームも。
「イオンバランステクノロジー」搭載。
静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。
スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49
プレートナノセラミックコーティング
電源自動OFF約60分
温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、
髪への熱ダメージとうるおいを守ります。
ヘアカラーの色落ちも抑えます。
仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。
スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高200℃までの5段階の温度調節ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと
行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
質量(g)約345
消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650
電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)
プレートシルキーモイスト加工
寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110
機能プレートロック機構
電源自動OFF約60分
最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)
温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥6,990
税込¥7,689
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。