家電 :「USB Micro-B」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
天然毛タイプのマイナスイオンリセットブラシ。
天然毛とプラチナコーティングピンのWブラシ構造で髪をしっかりキャッチし、髪を梳かすだけでサラツヤ髪に導きます。
髪に帯電した静電気を、ブラシ部を通して逃げやすくします。
約2000ガウスの強力磁気と、最大約4500回転/分の音波振動を発生します。
マイナスイオンを噴射して、髪の毛にしっかり届けます。
幅(mm)234
奥行(mm)74
高さ(mm)54
本体質量(g)165
電源USB充電式
充電時間(時間)2
付属品USBケーブル、ブラシクリーナー
磁力2000ガウス
モーター回転数(min-1[r.p.m])HIGH:4500、LOW:3900
スイッチメインスイッチ(OFF→LOW→HIGH)
入力端子micro USB Type B
バッテリーリチウムイオン蓄電池(内蔵)
バッテリー容量(mAh)500
バッテリー電圧(V)3.7
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。