家電 :「acアダプター type c」の検索結果
コードレスタイプのカールアイロン(25mm)。2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ
幅(mm)231
質量(kg)0.17
高さ(mm)50
奥行(mm)34
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)。2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ
幅(mm)235
質量(kg)0.2
高さ(mm)53
奥行(mm)36
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
コードレスタイプのストレートアイロン。海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き。海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ
幅(mm)183
質量(kg)0.17
高さ(mm)35
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
充電式コードレスタイプ。男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。USB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応。持ち運びやすい手のひらサイズ。毛先をアレンジしやすいラウンドボディ。2段階温度調節(約200/160℃)。持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル
幅(mm)187
質量(kg)0.125
高さ(mm)33
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
プレートチタンコーティング
使用時間(分)約25分(200℃設定)
温度調節2段階(200・160℃)
充電時間(時間)約4
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
肌にしっかり密着するフロート構造の往復式3枚刃。操作しやすいハンディサイズ、直径28mmスリムグリップ。USB充電タイプ。IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)。携帯、収納に便利な専用キャップ、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ
幅(mm)61
質量(kg)0.13
高さ(mm)126
奥行(mm)34
電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)
連続使用時間(分)約60(約10分で自動停止×6回)
充電時間(分)90
3つのヘッドが可動し肌に密着するフローティングヘッド。手のひらに収まるミニマルデザイン、グリップしやすい三角フォルム。IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)。マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース
幅(mm)61
質量(kg)0.12
高さ(mm)60
奥行(mm)60
電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)
連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)
充電時間(分)90
前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!。手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利。ブラシ型のセラミックコーティングプレート。特許取得のブラシ形状 ※特許第7624548。2段階温度調整(約140℃/180℃)。充電池の取り外しOK、海外使用OK※。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ。専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)
付属品USBケーブル、キャップ
幅(mm)175
質量(kg)0.1
高さ(mm)24
奥行(mm)27
電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)
連続使用時間(分)25
充電時間(時間)4
指先でつまめるミニサイズ、やさしい剃り心地の回転式シェーバー。IPX7基準の防水設計で水洗いOK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。マグネット式のキャップで収納や持ち運びをスマートに。USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)。携帯や収納に便利な専用キャップとケース、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース
幅(mm)48
質量(kg)0.07
高さ(mm)46
奥行(mm)48
電源充電・交流式(市販またはメーカー別売部品のUSB-ACアダプター使用)
連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)
充電時間(分)90
研ぎ澄まされたシームレスデザイン。ハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット。往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)。IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース
幅(mm)66
質量(kg)0.13
高さ(mm)60
奥行(mm)45
電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)
連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回)
充電時間(分)90
持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル
幅(mm)187
質量(kg)0.13
色ホワイト
高さ(mm)33
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
温度(℃)2段階(200・160)
充電時間4時間
使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)
入力端子本体側:USB Type-C
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)25(200℃設定)
1台
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。